KRISBOW Rechargeable Battery AAA Type C (Baterai Cas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorGreen
Input Voltage (V)DC 5 (0.5A)
Capacity (mAH)390 (1INR14/28 666 mWh)
Battery TypeP2-01C-AAA, Li-ion
Output voltage (V)DC 1.5 (max. 2A)
TypeRechargeable Battery
CompatibilityAll Electronic Devices
SizeAAA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Desain anti-bocor
- Perlindungan korsleting
- Mendukung pengisian cepat
- Pengisian daya dengan kabel type C
- Mudah digunakan dan ramah lingkungan
- Menggantikan hingga 500 baterai alkaline biasa
- Termasuk kabel charger dan kotak penyimpanan plastik
- Mudah disimpan dan dibawa bepergian
- Cocok untuk perangkat berdaya tinggi seperti peralatan medis, perlengkapan kantor, gamepads, mikrofon, kamera, mainan
- Waktu pengisian daya : 0.8 jam/48 menit (fast charging)

Dilengkapi lampu indikator :
- Biru berkedip : sedang mengisi daya
- Biru : daya terisi penuh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan