TLC Pengocok Susu (Milk Frother)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (cm)23
MaterialStainless Steel and ABS
Power (W)2xBattery AA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TLC Milk Frother merupakan alat praktis untuk membuat busa susu lembut hanya dalam hitungan detik. Cocok digunakan untuk cappuccino, latte, matcha, cokelat panas, atau minuman favorit lainnya di rumah maupun kafe kecil.
Fitur
Efisien & Praktis: Cukup tekan satu tombol, dan alat ini langsung bekerja membuat buih susu halus dalam waktu singkat.
Desain Ergonomis: Pegangan nyaman digenggam, ringan dan mudah digunakan.
Kepala Pengocok Stainless Steel: Tahan karat dan aman digunakan untuk berbagai jenis minuman.
Mudah Dibersihkan: Cukup bilas bagian kepala dengan air bersih setelah pemakaian.
Hemat Energi: Menggunakan baterai AA yang mudah ditemukan.
Kegunaan
Cocok untuk: Penggunaan pribadi di rumah, kebutuhan barista rumahan, kado, atau keperluan kafe kecil.

Ulasan Produk