Beli hand grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Air Grinder Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Air Grinder Set
    Deskripsi:
    It is a small type grinder. With a collet chuck, you can install a shaft-attached wheel of various shapes of 6 mm shank.. Finish grinding of small parts etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: Air grinder body x 1, 1/4 coupler x 1, wrench x 2, collet chuck 3 mm, 6 mm x 1, 6 mm Whetstone with shaft x 5, 3 mm Whetstone with shaft x 5
    • Overall Length (mm): 190
    • Body Weight (kg): 0.68
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Air Consumption (L/minute): 96
    • Revolution Per Minute (rpm): 22000
  2. INGCO Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp359.900

    INGCO Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  3. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  4. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. MILWAUKEE Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.399.900

    MILWAUKEE Angle Grinder
    Deskripsi:
    The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
  7. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  8. Leister Hot Air Blower
    Mulai

    Rp42.999.900

    Leister Hot Air Blower
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 60 to 650
    • Air Volume (L/minute): 100 to 300
    • Power Cord (m): 3
    • Temperature Setting Unit (°C): 5
    • Callout Size (mm): Flat Nozzle 70/70 x 4, Flat Nozzle 150/150 x 4
    • Package Size (mm): 160x400x180
  9. Makita Cordless Hand Grinder
    Mulai

    Rp4.699.900

    Makita Cordless Hand Grinder
    atribut:
    • Overall Length (mm): 371
    • Power Cord Length (m): 2.5
    • Chuck Capacity (mm): 6
    • Rated Current: 7.9A
    • Power Supply: AC100V
    • No Load Rotation Speed (rpm): 7000 to 28000
    • Power Consumption (W): 750
  10. monotaro Air Grinder For Heavy Grinding
    Mulai

    Rp2.499.900

    monotaro Air Grinder For Heavy Grinding
    Deskripsi:
    It is a straight grinder for heavy grinding. Air supply is a roll type, so it is suitable for long-time work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 173
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Air Consumption (L/minute): 108
    • Revolution Per Minute (rpm): 24000
  11. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  12. Insize Threaded Ring Gauge No Go
    Mulai

    Rp499.900

    Insize Threaded Ring Gauge No Go
    atribut:
    • Material: Tool Steel
    • Finish: Uncoated
    • Thread Type: Metric
    • Dimension Type: Metric
    • Gauge Type: No-Go (Minus)
    • Gauge Design: Adjustable
    • Thread Class: 6G
  13. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  14. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. TEKIRO Micro Air Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Micro Air Grinder
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  16. American Tool Micro Air Grinder Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    American Tool Micro Air Grinder Kit
    atribut:
    • Contents: 1pc microair grinder, 10pcs mounted stone, 2pcs spanners, 1pc plug, 1pc blow case
    • Size (inch): 1/4 (6.25mm)
  17. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga hand grinder Terbaru March 2026
monotaro Air Grinder SetRp1.099.900
INGCO Gerinda TanganRp359.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
MILWAUKEE Angle GrinderRp2.399.900
Deli Gerinda TanganRp309.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp459.900
Leister Hot Air BlowerRp42.999.900
Makita Cordless Hand GrinderRp4.699.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)