Leister Hot Air Blower

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)60 to 650
Air Volume (L/minute)100 to 300
Power Cord (m)3
Temperature Setting Unit (°C)5
Callout Size (mm)Flat Nozzle 70/70 x 4, Flat Nozzle 150/150 x 4
Package Size (mm)160x400x180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait