Beli hand forklift harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TK
    Mulai

    Rp419.999.900

    NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TK
    atribut:
    • Power Type: Battery
    • Operation Type: Seated
    • Load Center: 500mm
    • Rim Size Rear: 4.33R-8
    • Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
  2. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Logitrans Hand Pallet
    Mulai

    Rp14.999.900

    Logitrans Hand Pallet
    Deskripsi:
    HAND PALLET 2.5T 1220X680 PANTHER 2581 adalah alat yang digunakan untuk mengangkat benda kerja dengan ukuran yang berat . Alat ini digunakan untuk menarik pallet barang dengan praktis dan cepa t. Alat ini ditarik secara manual menggunakan tangan. Kelebihan alat ini adalah mampu menarik beban yang berat dengan tarikan seminimal mungkin. Alat ini terbuat dari material besi yang kuat sehingga awet dan tahan lama. Hand Pallet ini mempunyai dimensi 335 X 680 X 412mm denga n kapasitas 2.5 T. Hand Pallet sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Hand Pallet Heavy Duty
    • Streering Wheel (mm): Dia. 200x50
    • Lifting Height (mm): 120
    • Load Centre: 1/2
    • Maximum Height (mm): 1170
  4. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp45.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  5. Nansin Hand Pallet
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  6. OIC Hand Pallet
    Mulai

    Rp9.999.900

    OIC Hand Pallet
    Deskripsi:
    OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenance
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  7. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  8. Dalton Hand Pallet PU
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  9. Dalton Hand Stacker
    Mulai

    Rp10.999.900

  10. XLift Hand Pallet
    Mulai

    Rp3.899.900

    XLift Hand Pallet
    Deskripsi:
    - Long lifetime German designed hydraulic pump with an anti-overload system. - Revolutionary hydraulic pump design allows smooth lowering control with hand control valve. - Tapered fork ends and fork tip rollers facilitate entry/exit of pallets. - Heavy duty one piece "C" section fork for the greatest strength and durability. - Polyurethane wheels as standard, nylon wheels available unless otherwise specified.
    atribut:
    • Fork Width (N) (mm): 160
    • Minimum Fork Height (mm): 85
    • Max. Fork Height (H) (mm): 200
    • Load Wheel (mm): OD 74 x 70 W/80 x 93 W
    • Steering Wheel (D) (mm): OD 180 x 50 W
    • Type: Hand Pallet
  11. Mitsubishi Hand Pallet
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  12. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  13. Dalton Hand Pallet
    Mulai

    Rp5.299.900

  14. TRUSCO Hand Pallet
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  15. Fast Lift Hand Stacker
    Mulai

    Rp13.999.900

  16. monotaro Hand Pallet Tipe Pendek (Troli Barang)
    Mulai

    Rp9.999.900

    monotaro Hand Pallet Tipe Pendek (Troli Barang)
    Deskripsi:
    The transport of pallet
    atribut:
    • Fork Minimum Height (mm): 51
    • Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
    • Type: Low-floor type
    • Fork highest height (mm): 166
    • Fork Length (mm): 1150
    • Fork Width W (mm): 160
    • Fork in width (mm): 230
    • Fork out width (mm): 540
    • Handle diameter ( phi mm): 200
    • Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
    • Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
Daftar Harga hand forklift harga Terbaru April 2026
NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TKRp419.999.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Logitrans Hand PalletRp14.999.900
SC Johnson Hand SanitizerRp45.900
Nansin Hand PalletRp7.399.900
OIC Hand PalletRp9.999.900
KRISBOW Hand PalletRp3.699.900
Dalton Hand Pallet PURp5.499.900
Dalton Hand StackerRp10.999.900
XLift Hand PalletRp3.899.900

Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)