Beli hand blender di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Oxone Hand Blender
    Mulai

    Rp479.900

    Oxone Hand Blender
    Deskripsi:
    Membuat juice semakin mudah dan praktis dengan Oxone OX-204 – Hand Blender 200 Watt. Nyaman dan aman digunakan karena terbuat dari plastik BFA free yang ringan. Pisau stainless steelnya mampu dapat diandalkan untuk menghaluskan aneka buah, daging, bumbu dapur hingga telur. Daya hemat 200 watt saja, semakin hemat pengeluaran.Daya : 200 WattHand Blender dengan performa tangguhPisau Stainless yang awetTahan LamaBatang Stainless SteelBlender TanganTegangan : 220V-50Hz, 200WBody terbuat dari bahan plastic BPA free yang aman Center Oxone Hand Blender 200 Watt OX204
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Speed: 1 Speed
    • Power (W): 200
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
    • Dimension (LxWxH) (cm): 38x10x10
    • Color: Random Color
    • Completeness: Hand Blender
    • Function: 1 Function
  2. BLACK+DECKER Hand Blender with Chopper
    Mulai

    Rp439.900

    BLACK+DECKER Hand Blender with Chopper
    Deskripsi:
    Black+Decker SB3240-B1 – Hand Blender with Chopper and Ice Crusher Mampu membuat jus maupun minuman apapun dengan hasil proses blending yang halus. Dengan kapasitas 800 ml anda dapat membuat minuman segar berkhasiat untuk anda dan keluarga anda tercinta.Kapasitas : 0.8 LiterMemiliki Pisau Penghancur Es Batu yang Terbuat dari Bahan Stainless SteelMemiliki Pisau Chopper yang Kuat Terbuat dari Bahan Stainless Steel 1 Tahun
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (L): 0.8
    • Power (W): 500
    • AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 24.5x21x25
    • Weight (kg): 2.2
    • Color: White
    • Has 2 Rotating Directions: Yes
    • Total Speed: 1 Speed ​​Options
    • Accessories: Egg Whiskers, Grinder, Container / Measuring Cup
    • Chopper: Yes, only Chopper Knives
    • Dry Mill: Not
    • Made In: China
  3. PISCES Hand Blender + Chopper
    Mulai

    Rp219.900

    PISCES Hand Blender + Chopper
    Deskripsi:
    Pisces PHB400 – Hand Blender & Chopper 200 Watt, hand blender Pisces yang sangat membantu Anda dalam membuat sajian makanan secara cepat dan mudah. Pisces hand blender  ini sangat nyaman digunakan dan mudah dibersihkan. Dapat membuat kenikmatan membuat sup dengan satu sentuhan, sambar & aneka bumbu, juice, pengocok telur, selai, saus tomat, whip cream, MPASI.Kapasitas : 0.5 LiterTerbuat dari bahan Food GradeIdeal untuk melumat buah dan sayurPisau Stainless SteelSuara Halus
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Speed: 1 Speed
    • Bowl Capacity (L): 0.5
    • Power (W): 200
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 24x13x13.5
    • Weight (kg): 1.5
    • Color: White
    • Accessories: Egg Whiskers, Grinder, Container / Measuring Cup
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 187/W/Pro/B/XI/2023
  4. Panasonic Hand Blender 3 in 1
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic Hand Blender 3 in 1
    atribut:
    • Speed ​​Control: Variable speed control
    • Product Dimensions (mm): Blender : 64x70x397; Chopper : 147x147x369; Stirrer : 60x68x457
    • Power Consumption (W): 150(min)-600(max)
  5. Oxone Hand Blender + Chopper
    Mulai

    Rp719.900

    Oxone Hand Blender + Chopper
    Deskripsi:
    Oxone Hand Blender & Chopper - OX292N, Blender tangan dari Oxone yang mudah dan praktis untuk digunakan. Dengan body yang terbuat dari bahan plastik BPA Free yang aman, juga pisau yang terbuat dari stainless steel anti karat dapat digunakan untuk menggiling daging dan cabai, mengocok telur dan membuat makanan bayi. Merupakan pilihan yang cocok untuk memudahkan Anda mengerjakan pekerjaan dapur sehari-hari
    atribut:
    • Material: Plastic BPA Free
    • Capacity Blender (L): 1.1
    • Capacity Chopper (L): 0.6
    • Power (W): 200
    • Weight (kg): 3
    • Completeness: 1pcs Chopper, 1pcs Egg Whisker, 1pcs Glass Container, 1pcs Mini Hand Blender
    • Dimensions (cm): 38x28x22
  6. Pensonic Hand Blender
    Mulai

    Rp469.900

    Pensonic Hand Blender
    Deskripsi:
    Hand Blender multifungsi persembahan Pensonic dengan design yang modern dan slim, pegangan yang ramping sehingga nyaman dan mudah untuk di pegang. Terdapat 2 kecepatan pada handle untuk mengatur speed sesuai kebutuhan.Motor Kuat dan Pisau Tajam: 500 watt, variabel 2 kecepatan untuk membantu anda membuat salad buah, jus sayuran, milkshake, smoothie, dan suplemen makanan bayi hanya dalam waktu singkatMudah penyimpanan: Dibangun dengan bodi yang dirancang secara slim design dengan gagang ramping untuk pegangan yang aman dan pencampuran yang nyaman.Accesories:- 500ml Food Processor Bowl- 700ml Beaker- Whisk- Chopper
    atribut:
    • Power (W): 500
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Speed: 2 speed
    • Dimensions (cm): 25x15x25
  7. Panasonic Hand Blender
    Mulai

    Rp539.900

    Panasonic Hand Blender
    Deskripsi:
    Panasonic MXGS1WSR - Hand Blender 600 Watt, Hand Blender Panasonic dengan pegangan yang nyaman digenggam dan kecepatan yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Sangat ideal digunakan untuk membuat makanan sehari-hari atau menyiapkan jamuan saat pesta.Kapasitas : 0.7 LiterTerbuat dari bahan Food GradeBahan material terbuat dari stainless steelIdeal untuk melumat buah dan sayurDilengkapi  dengan gantungan
    atribut:
    • Power (W): 600
  8. IDEALIFE Hand Blender Two Speed
    Mulai

    Rp279.900

    IDEALIFE Hand Blender Two Speed
    Deskripsi:
    - Quite Mode : AC 5420 Pure Copper Motor; - Overheat Protection; - 2 Speed; - Stainless Steel Rod Shaft; - Easy Cleansing
    atribut:
    • Power (W): 180
    • Maximum Power (W): 180
  9. PISCES Portable Blender Magnetic Charging
    Mulai

    Rp179.900

    PISCES Portable Blender Magnetic Charging
    Deskripsi:
    Pisces PPB300 – Portable Blender Magnetic Charging 40 Watt, hand blender Portable Pisces yang sangat membantu Anda dalam membuat jus secara cepat dan mudah. Pisces hand blender  ini sangat nyaman digunakan dan mudah dibersihkan. Dapat dibawa kemana-mana karena tanpa kabel dan hanya perlu charger untuk menjalankannya.Kapasitas : 0.3 LiterTerbuat dari bahan Food GradeIdeal untuk melumat buah2 Pisau Stainless SteelSuara HalusMagnetic Charging
    atribut:
    • Power (W): 40
  10. GETRA Power Mixer
    Mulai

    Rp1.399.900

    GETRA Power Mixer
    Deskripsi:
    Full stainless tseel
  11. Braun Hand Blender
    Mulai

    Rp2.399.900

    Braun Hand Blender
    Deskripsi:
    The new Braun MultiQuick 7 hand blender is designed to help you make healthy meals for your family and friends – fast and easy. It now features world’s first ActiveBlade technology. This innovative flexible shaft gives you 250 % more active cutting surface to work with* – a clever kitchen helper so you can get the job done easily. It also features Braun’s new Easy SmartSpeed technology, which puts you in control with just one touch. Simply apply pressure on the control button to adjust the power intuitively and without interruption. *Compared to Braun hand blenders with non ActiveBlade shaft.What's in the box: Beaker, MultiQuick 7 Hand blender, Whisk accessory, Chopper/ Blender accessory (1.25 l), Chopper accessory (350 ml).
    atribut:
    • Color: Premium Black/Brushed Stainless Steel
    • Knife Material: Ultra Hard Stainless Steel Blades
    • Blending Shaft Material: Stainless Steel
    • Power Cord Length (m): 1.2
    • BPA Free Food Contact Parts: Yes
    • Breaker 600ml: Yes
    • Chopper (ml): 350
    • Chopper/Blender 1.25L With Ice Crushing Knife and Blending Knife: Yes
    • Dishwasher Safe Parts: Yes
    • Power (W): 1000
    • Soft Grip Handle: Yes
    • Stainless Steel Whisk: Yes
  12. Oxone Hand Blender
    Mulai

    Rp359.900

    Oxone Hand Blender
    Deskripsi:
    Oxone OX141 – Eco Hand Blender Dengan desain yang elegen dan dapat membuat dapur semakin elegan. Sekarang tidak perlu repot lagi buat memotong, mencincang atau mengaduk bahan makanan dengan sempurna.Daya : 170 Watt
    atribut:
    • Speed: 1 Speed
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
    • Dimension (LxWxH) (cm): 38x10x10
    • Weight (kg): 1
    • Color: White
    • Electrical Power (W): 170
  13. Oxone Eco Hand Blender and Chopper
    Mulai

    Rp1.099.900

    Oxone Eco Hand Blender and Chopper
    Deskripsi:
    Blender tangan multifungsi. Dilengkapi pengocok penggiling dagingdan wadah jus. Mata pisau stainless steel. Daya listrik175 watt. Dilengkapi pemotong sayur dan buah.Dilengkapi pisau pemarut sayur buah dll. Dilengkapi pengaduk saus mayonais dll. Kecepatan dapat diatur. Pengoperasian suara mesin halus. Dilengkapi tombol pengaman sehingga aman digunakan.Dapat untuk menghaluskan bumbu basah/ kering makanan bayi dll. Daya listrik 175 Watt. Kapasitas penggiling daging 1250ml
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power (W): 200
    • Weight (kg): 4
    • Completeness: Whisk, Chopper, Jug, and Vegetable Cutter
    • Dimensions (cm): 45x30x35
  14. Cosmos Hand Blander 3in1
    Mulai

    Rp489.900

    Cosmos Hand Blander 3in1
    Deskripsi:
    Pelumat bahan makanan 3in1 (Whisk, Blender Shaft, Chopper) dengan 2 level kecepatan. Whisk (pengocok telur, krim, susu), Blender Shaft (melumat buah & sayur), Chopper ( penggiling daging & menghaluskan bumbu), Pisau berbahan stainless Steel sehingga lebih kuat & anti karat, terdapat juga plastik jar kapasitas 500 ml. Daya masukkan 400 watt / 220 volt.
    atribut:
    • Size (ml): 500
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
  15. Oxone Kettle Listrik
    Mulai

    Rp539.900

    Oxone Kettle Listrik
    atribut:
    • Capacity (L): 1.7
    • Power (W): 950
Daftar Harga hand blender Terbaru March 2026
Oxone Hand BlenderRp479.900
BLACK+DECKER Hand Blender with ChopperRp439.900
PISCES Hand Blender + ChopperRp219.900
Panasonic Hand Blender 3 in 1Rp779.900
Oxone Hand Blender + ChopperRp719.900
Pensonic Hand BlenderRp469.900
Panasonic Hand BlenderRp539.900
IDEALIFE Hand Blender Two SpeedRp279.900
PISCES Portable Blender Magnetic ChargingRp179.900
GETRA Power MixerRp1.399.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)