Pensonic Blender Tangan (Blender)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Power (W)500
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Speed2 speed
Dimensions (cm)25x15x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hand Blender multifungsi persembahan Pensonic dengan design yang modern dan slim, pegangan yang ramping sehingga nyaman dan mudah untuk di pegang. Terdapat 2 kecepatan pada handle untuk mengatur speed sesuai kebutuhan.

Motor Kuat dan Pisau Tajam: 500 watt, variabel 2 kecepatan untuk membantu anda membuat salad buah, jus sayuran, milkshake, smoothie, dan suplemen makanan bayi hanya dalam waktu singkat

Mudah penyimpanan: Dibangun dengan bodi yang dirancang secara slim design dengan gagang ramping untuk pegangan yang aman dan pencampuran yang nyaman.

Accesories:
- 500ml Food Processor Bowl
- 700ml Beaker
- Whisk
- Chopper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan