Oxone Hand Blender (Blender)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Speed1
Power (W)200
Voltage (V/Hz)220-240
Dimension (LxWxH) (cm)38x10x10
CompletenessHand Blender
Function1 Function
Frequency (Hz)50-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membuat juice semakin mudah dan praktis dengan Oxone OX-204 – Hand Blender 200 Watt. Nyaman dan aman digunakan karena terbuat dari plastik BFA free yang ringan. Pisau stainless steelnya mampu dapat diandalkan untuk menghaluskan aneka buah, daging, bumbu dapur hingga telur. Daya hemat 200 watt saja, semakin hemat pengeluaran.
Daya : 200 Watt


Hand Blender dengan performa tangguh
Pisau Stainless yang awet
Tahan Lama
Batang Stainless Steel
Blender Tangan
Tegangan : 220V-50Hz, 200W
Body terbuat dari bahan plastic BPA free yang aman

Center Oxone Hand Blender 200 Watt OX204

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan