Beli hand auger di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ZENOAH Earth Augeratribut:
- Power (kW): 2.3
- Engine Model: GZ50N
- Dry Weight (kg): 10.4
- Fuel Tank Capacity (L): 1.0
- Rated Drill Speed (rpm): 210.0
- Displacement (cm³): 50.6
- Torque (N m): 2.8
- Tasco Earth Augeratribut:
- Bit Diameter (mm): 150
- Discharge (cc): 42.7
- Net Weight (kg): 13.5
- Gross Weight (kg): 15.5
- Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
- Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
- Operating Speed (rpm): 450
- Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
- Jason Mata Bor Kayu AugerDeskripsi:Solid steel tempered and polished
- FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single PushDeskripsi:Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.atribut:
- Reduction Ratio: 25:1/40:1
- Rated Power (kW/rpm): 2/7500
- Fuel Capacity (L): 1.6
- Cylinder Capacity (cc): 63.3
- Machine: 1E48F
- Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
- Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
- RIDGID All Purpose Wind CableDeskripsi:The open winding can act as an auger to completely remove blockages in small diameter pipes.A connection type cable that can be used by connecting multiple cables.
- Rothenberger Roairvacatribut:
- Color: Red
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga hand auger Terbaru October 2025
ZENOAH Earth Auger | Rp37.999.900 |
Tasco Earth Auger | Rp3.699.900 |
RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa) | Rp8.099.900 |
TORA Mata Bor Kayu Auger | Rp21.000 |
RIDGID Straight Auger | Rp629.900 |
Jason Mata Bor Kayu Auger | Rp28.000 |
Star-M Mata Bor Kayu Auger No 4 | Rp259.900 |
FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Push | Rp3.399.900 |
RIDGID Toilet Auger (Pembersih Closet) | Rp1.499.900 |
Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill No 4 | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)