Beli hammer nylon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)Deskripsi:TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylonatribut:
- Size (g): 400
- Material: Nylon
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 1 (mm): 312
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 3 (mm): 40
- Size (lbs): 0.88
- TRUSCO Nylon Head Exchange Type Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Material: (pattern) + polypropylene elastomer resin
- Overall Length (mm): 265
- Weight (g): 162
- Head Length (mm): 75
- Head Diameter (mm): 20
- Head Material: Nylon
- OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: NT nylon (PA)
- TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: Hickory
- Head Material: Copper and Brass
- Thor Dead-Blow Nylon Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Hollow die cast head partially filled with steel shot, which adds to the weight of the impact and prevents rebound, delivering a dead blow. The handle is manufactured from aluminium alloy with a shock absorbent non-slip rubber grip. Supplied with two screw in replaceable white nylon faces.atribut:
- Shaft Material: Rubber
- Head Material: Aluminium Alloy
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Hard
- Face Material: Nylon
- Type: Hammer
- Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)atribut:
- Face Material: Nylon
- Overall Length (mm): 305
- American Tool 2 Way Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Handle: Fibreglass with Non Slip Rubber Grip Rubber Cap
- NIPPEI KIKI Bearing Installer KitDeskripsi:-A full set of attachments enormously helpful in press-fitting work of bearings and oil seal.-A press is usable.
- RIDGID Pipe Dies for Use in British Universal Die Heads (Mata Senai)atribut:
- Type: BSPT
- Thread Direction: Right Hand (RH)
- For Model: 504A; 811A; 815A; 816; 817; 856; 911 and 913
- TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copperatribut:
- Material: Copper
- SIMATOOL Fitting Tool (Set Perkakas)Deskripsi:Fitting Tool FT 33 helps prevent the early breakdown of bearings. Incorrect mounting, and especially falsely estimated mounting forces, are responsible for approx. 16% of all premature bearing breakdowns. The ball bearing installation tool FT 33 guarantees the fast, precise and secure installation of bearings with a diameter of 10 to 50 mm. The right combination of impact ring and impact sleeve ensures that the mounting forces never go through the rolling elements of the bearing.
- STANLEY Dead Blow Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Standard dead-blow hammers allow everyday use where a special environment, sledge-type, or removable-face dead blow isn't required.
- TONE Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)atribut:
- Grip Material: Rubber
- Handle Material: Fiberglass
- Head Material: Rubber
- Main application: For hammering pins, assembling, attaching/detaching adjustment, R-shaped bending/for hammering in processing such as rivet tip caulking
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Daftar Harga hammer nylon Terbaru November 2026
| TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon) | Rp179.900 |
| TRUSCO Nylon Head Exchange Type Hammer (Martil / Palu) | Rp179.900 |
| OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu) | Rp299.900 |
| TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu) | Rp77.900 |
| KRISBOW Pry Bar Construction (Linggis) | Rp99.900 |
| KRISBOW Nylon Hammer Wood Handle (Martil / Palu) | Rp189.900 |
| TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu) | Rp929.900 |
| Thor Dead-Blow Nylon Hammer (Martil / Palu) | Rp1.199.900 |
| Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon) | Rp879.900 |
| STAHLWILLE Nylon Hammer (Martil / Palu) | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9hP103684341-2.jpg)
/P102011034-1.jpg)
/P102033036-1.jpg)
/bxP101000429-2.jpg)
/k4P104565724-3.jpg)
/5rP104576207-2.jpg)
/dwP101506500-2.jpg)
/8yP102130322-4.jpg)
/nnP101005851-8.jpg)
/c2P103214434-1.jpg)
/4bP107157155-1.jpg)
/hzP107281647-1.jpg)
/krP111063747-1.jpg)
/lgP103244772-1.jpg)

/csP102047460-32.jpg)
/a0P103683360-2.jpg)
/qhP105397953-1.jpg)
/1sP107723064-1.jpg)
/m2P111504794-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)