TRUSCO Nylon Head Exchange Type Hammer (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Material(pattern) + polypropylene elastomer resin
Overall Length (mm)265
Weight (g)162
Head Length (mm)75
Head Diameter (mm)20
Head MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan