Beli hacksaw frame tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetalatribut:
- Material: Bimetal
- Width (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 315
- Dimension 2 (mm): 12
- Overall Length (mm): 315
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angleatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
- SANDFLEX Mata Gergaji BesiDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)atribut:
- Size (inch): 12
- Material: HSS cobalt
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.atribut:
- For use: Cutting Iron and PVC
- Material: Bimetal
- Size (inch): 12
- STANLEY HacksawDeskripsi:Adjustable hacksaw frame with greater strength and controlatribut:
- Size (mm): 225
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Kennedy Adjustable Hacksaw FrameDeskripsi:Die-cast D style handle for user comfort and control. Epoxy coated tubular steel frame for strength and rigidity. The blade can be set at 90 Degrees to the frame to allow cutting in areas with restricted access. Wing nut blade tensioning. Accepts 250mm (10inch) and 300mm (12inch) blades. Supplied with blade.atribut:
- Frame Material: Steel
- Blade Material: Bi-metal
- Handle Material: Die Cast Aluminium
- Blade Length (mm): 300
- Max Blade Length (mm): 300
- Overall Length (mm): 475
- Throat Depth (mm): 100
- Insulated: No
- Positions (°): 90
- Saw Tooth Size (TPI): 18
- Tension Adjustment Style: Manual
- eclassCode: 21042201
- TEKIRO Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi EVA TrayDeskripsi:TEKIRO EVA PAHAT, KUNCI INGGRIS DAN GERGAJI SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllIsi Terdiri Dari :- Kunci inggris 8 inch- 6 pcs Set punch & chisel- Mata gergaji besi 18 TPI- Gagang gergaji besi 12 inchatribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- INGCO Hacksaw Frameatribut:
- Size (inch): 12
- Set Contents: handle hacksaw frame, adjustable With Soft grip Including 1pcs 65Mn saw blade
- Skarpflex Mata Gergaji BesiDeskripsi:Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.atribut:
- Length (inch): 12 (300mm)
Daftar Harga hacksaw frame tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan) | Rp129.900 |
| TEKIRO Mata Gergaji Besi | Rp14.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp80.900 |
| HARDEN Gagang Gergaji Besi | Rp56.900 |
| KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle | Rp129.900 |
| SANDFLEX Mata Gergaji Besi | Rp20.900 |
| Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) | Rp109.900 |
| Sherlock Mata Gergaji Besi | Rp16.900 |
| TEKIRO Mata Gergaji Besi | Rp109.900 |
| STANLEY Hacksaw | Rp93.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pzP103683935-2.jpg)





/33P105168111-2.jpg)



/beP106846410-12.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)