Beli gx-200 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Scanner Mobil 65
    Mulai

    Rp15.999.900

    KRISBOW Scanner Mobil 65
    atribut:
    • Battery: 8000mAh lithium-polymer battery
    • Dimensions (mm): 450x360x160
    • Hard Drive (GB): 32
    • Memory: 2GB DDR3L
    • Operating System: Android system
    • Processor: MT8168 (12nm ARM COTES * 4 64bit, 2.0GHz)
    • Screen Size (inch): 8 (diagonal, daylight readable color LCD screen)
    • Touch with Gloves: Supported
  2. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  3. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  4. YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp3.099.900

    YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.
    atribut:
    • Lubricant Specification: SAE 20W50
    • Machine: OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
  5. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  6. Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    GX. SeriesTeknologi Mesin Serbaguna untuk Semua Kebutuhan AndaPerforma penuh tenaga, namun dengan emisi yang bersih dan ekonomis, merupakan keunggulan mesin serbaguna Honda.Desain yang ringan dengan bentuk ringkas memudahkan pemasangan mesin untuk berbagai macam peralatan. Torsi tinggi dan tenaga besar untuk menghemat penggunaan bahan bakar dan minyak pelumas adalah tujuan utama kami. Untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan, sesual filosofi Honda, kami memastikan bahwa mesin Honda mudah dinyalakan cukup hanya dengan sekali tarikan. mesin 4-Tak Honda seri GX telah Menjadi standar internasional untuk mesin serbaguna.
    atribut:
    • Starter System: Recoil
    • Compression Comparison: 8.5
  7. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  8. OTC Digital Scan & Diagnostic Tool
    Mulai

    Rp5.499.900

    OTC Digital Scan & Diagnostic Tool
    Deskripsi:
    These onboard diagnostic (OBD) scan tools read a vehicle's error messages that are recorded in the vehicle's system memory. They check air brake systems and engine codes to identify problems in need of repair.
    atribut:
    • Connectivity: No Connectivity
  9. Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Mulai

    Rp6.799.900

    Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
    • Power (HP): 5
    • Vibration Head (mm): 40/500
  10. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
  11. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  12. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
    • Manufacturer: HONDA
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  13. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  14. Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Deskripsi:
    Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkan
    atribut:
    • Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
    • Suction Head Lift (m): 8
    • Total Head Lift (m): 27
Daftar Harga gx-200 Terbaru November 2026
Honda Power Product Gasoline Engine General Purpose (Mesin Penggerak Bensin)Rp3.899.900
KRISBOW Scanner Mobil 65Rp15.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)Rp3.099.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.599.900
Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)Rp4.299.900
Sanchiin Power SprayerRp2.199.900
OTC Digital Scan & Diagnostic ToolRp5.499.900
Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsRp6.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)