Beli gx 160 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Wesco Gasoline Engineatribut:
- Idle Speed (rpm): 1350
- SANCHIN Mesin Cuci Steamatribut:
- Plunger (mm): 30x3
- Capacity (L/minute): 12.7 -42.4
- Dimensions (mm): 390x320x360
- Maximum Pressure (kg/cm²): 50
- Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20-30
- Power Required (kW): 1 - 2.2
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- Strong Indonesia Stamper Super Engine HondaDeskripsi:- Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.- Ringan dan well-balanced- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 610x430x1080
- Plat Size (mm): 290x350
- Compaction Area (m²/hour): 200
- Impact Force (kg): 7000
- Jump Height (mm): 37
- Machine: Honda GX 160
- Tank Capacity (L) : 3
- CPT National Recoil Starter For GX 160/168atribut:
- Color: Red
- Sanchiin Power Sprayeratribut:
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- Honda Power Product Engine PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
- Manufacturer: HONDA
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
- Nippon Resibon Flexible Best Touchatribut:
- Thickness (mm): 2
- IDROBASE Cold Pressure Washer (Special For Car Wash)atribut:
- Speed (rpm): 1450
- Strong Indonesia Concrete Vibrator + EngineDeskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Power (HP): 5
- Vibration Head (mm): 40/500
- DCA Airless High-Pressure Spraying Unitatribut:
- Power (W): 2200
- Airflow (L/minute): 3.5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 20
- No Load Speed (rpm): 1440
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Dieselatribut:
- Power (HP): 10
- Rated Pressure (Bar): 248
- Flow Rate (L/minute): 18.2
- High Pressure Hose (mm): 8x10
- Revolution Speed (rpm): 3400
- Koshin Engine pump KH-80G engine parts [GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK]Deskripsi:Engine model: GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK Product details Model: SEH-80X-AAJ-0For parts replacement*Please carefully check the model and applicable parts before purchasing.Sales are in units of 1 unit, so please carefully check the required number before purchasing.atribut:
- Suitable For: SEH-80X-AAJ-0
- Honda Oli Mesin Serbagunaatribut:
- API Service: SL
- SAE: 10W-30
- Use for: Mesin 4 Tak, Mesin Serbaguna, Mesin Tempel Perahu, Genset, Mesin Rumput 4 Tak, Pompa Air Mesin Bensin
Daftar Harga gx 160 Terbaru March 2026
| Honda Power Product General Purpose Engine | Rp3.899.900 |
| Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
| Wesco Gasoline Engine | Rp1.699.900 |
| SANCHIN Mesin Cuci Steam | Rp2.599.900 |
| Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda | Rp11.999.900 |
| CPT National Recoil Starter For GX 160/168 | Rp71.900 |
| TIGON Concrete Mixer Electric | Rp3.899.900 |
| CPT National Carburator For GX 160/168 | Rp98.900 |
| Sanchiin Power Sprayer | Rp1.899.900 |
| Honda Power Product Engine Pump | Rp9.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/gvP103218607-1.jpg)




/haP103587622-1.jpg)

![Koshin Engine pump KH-80G engine parts [GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Komponen%20Mekanikal%2C%20Laher%20%26%20Roda/Pompa/Lain%20-%20lain/Koshin%20Engine%20pump%20KH-80G%20engine%20parts%20%5BGX160K1%20WMB0%2FGX160K1%20WMK%5D/6jP114871235-1.jpg)