Beli gun spray wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp189.900

    Wipro Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    for : Art, Drawing, Toys, Crafts, Adjustable Nozzle
  2. Wipro Spray Gun Iwata Type (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp369.900

    Wipro Spray Gun Iwata Type (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Color: Silver-Gold
    • Type: Iwata
    • Oprating Pressure (bar): 3.0-4.0
    • Optional Nozzle Range (mm): 1.0-2.0
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  3. Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  4. Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
  5. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  6. TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  7. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    21%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  8. Wipro Spray Gun Electric
    Mulai

    Rp619.900

    Wipro Spray Gun Electric
    atribut:
    • Order No.: 26-1000
    • Tank capacity (mL): 800
    • Spray Distance (mm): 200-250
    • Mozzle Size (mm): 1.8
    • Maximum Flow (ml/minute): 500
    • Maximum Viscosity (din/s): 8
    • Measuring (cm): 53.5x27.5x42
    • Power (W/Hz): 550/220-50
    • Speed (rpm): 30000
    • Wire Length (m): 1.8
  9. SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp149.900

    SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Produk-produk SGL merupakan produk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis & tipe produk yang beragam.Produk-produk SGL diproduksi di China & di Taiwan.Spray Gun High Pressure F100G (Tabung Atas).Cocok untuk semprot dan mengecat mobil atau motorSAGOLA ini paling "mewah" di kelasnya.Hasil sebaran cat lebih halus dibandingkan F75
  10. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  11. 3M Filter Holder
    Mulai

    Rp51.900

    3M Filter Holder
    Deskripsi:
    3M 1700 Filter Holder is a containment filter used with 3M Taishan respirators to secure particulate filters and protect the user.- Used to hold 3M Filters 1744 and 1744C.- For use with 3M 1200, 3200 and 3100 Single-Cartridge Facepiece Reusable Respirator.- Can be filled with 3M Particulate Filters 1744 and 1744C.- Used for P2 level particulate protection (1744).
    atribut:
    • Compatible With: 3M Respirator 3M Taishan 3M 1200 Half Face Piece Reusable Mask Respirator
    • Protection Type: P2 level particulates & odor disorders (1744C)
    • Standard: NIOSH
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Manufacturing, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  12. Hi-Cook Butane Cartridge Classic (Gas Portable)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp22.900

    Hi-Cook Butane Cartridge Classic (Gas Portable)
    Deskripsi:
    HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
  13. INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp329.900

    INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  14. TORA Spray Gun 472 S Polishing Colour
    Mulai

    Rp169.900

    TORA Spray Gun 472 S Polishing Colour
    atribut:
    • Capacity (cc): 750
    • Nozzle (mm): 1.3
    • Inlet (inch): BSP 1/4 Male
    • Type: Sagola
  15. STAR Standard Duty Spray Gun
    Mulai

    Rp229.900

    STAR Standard Duty Spray Gun
    Deskripsi:
    Spare Needles
  16. ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    42%
    Mulai

    Rp2.199.900

    ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating application
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
    • Paint Feeding System: Gravity type
    • Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
Daftar Harga gun spray wipro Terbaru October 2026
Wipro Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp189.900
Wipro Spray Gun Iwata Type (Alat Semprot Cat)Rp369.900
Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Rp299.900
Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat)Rp8.599.900
Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Rp1.999.900
TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Rp209.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp1.099.900
Wipro Spray Gun ElectricRp619.900
SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat)Rp149.900
NLG Spray GunRp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait