Beli gun jet cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp139.900

  2. BULL Jet Cleaner Gun
    Mulai

    Rp169.900

    BULL Jet Cleaner Gun
    atribut:
    • Type: 3in1
  3. Wipro Gun S-M-L Jet Cleaner
    Mulai

    Rp239.900

    Wipro Gun S-M-L Jet Cleaner
    atribut:
    • Color: Black
  4. GNT Jet Cleaner Gun Nozzle
    Mulai

    Rp74.900

    GNT Jet Cleaner Gun Nozzle
    Deskripsi:
    GNT Gun Jet Cleaner Pendek merupakan alat penembak tekanan tinggi model pistol (pendek), dapat digunakan untuk media air maupun angin. Alat ini biasa digunakan de bengkel atau tempat steam kendaraan.- Gun jet Clener- Bentuk pendek- Compatible dengan berbagai jenis selang- Ringan dan nyaman di genggam- Semprotan air lebih kuat- Cocok untuk bengkel maupun tempat Steam kendaraan
    atribut:
    • Compatible for: All Hose Type
    • Type: Pendek (Short)
  5. KRISBOW Spray Gun High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Spray Gun High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Height Dimension (cm): 5
    • Length Dimension (cm): 51
  6. INGCO Spray Gun(Quick Connector)
    Mulai

    Rp349.900

    INGCO Spray Gun(Quick Connector)
    Deskripsi:
    INGCO Spray Gun (Quick Connector) // Semprotan Sprayer Nozzle Jet Cleaner Pressure Washer
    atribut:
    • Material: Plastic body
    • Suitable For: HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, UHPWR14008, UHPWR18008
  7. Wipro Gun for Jet Cleaner + Nozzle Set
    Mulai

    Rp249.900

    Wipro Gun for Jet Cleaner + Nozzle Set
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, tidak mudah berkarat.
    atribut:
    • Gun Pressure (bar): 150
    • Gun Pressure (psi): 2175
    • Inlet Thread (mm): M14x1.5
    • Nozzle Pressure Maximum (bar): 248
    • Nozzle Pressure Maximum (psi): 3600
    • Quick Connect Type (inch): 1/4
    • Type: JCG-05
  8. TORA Gun Jet Cleaner 3In1
    Mulai

    Rp219.900

    TORA Gun Jet Cleaner 3In1
    atribut:
    • Maximum Flow Rate (GPM): 3.96
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 15
    • Maximum Pressure (MPa): 22
    • Maximum Pressure (bar): 300
    • Maximum Pressure (psi): 3190
    • Maximum Temperature (°C): 50
    • Maximum Temperature (°F): 122
    • Size (mm): 63
  9. monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inch
    atribut:
    • Drat Type: Female
  10. Tidal Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp189.900

    Tidal Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Ukuran universal untuk semua merk & jenis kepala shower.Praktis dipasang sendiri di kamar mandi, gunakan kunci inggris atau kunci pipa untuk mengencangkan drat.Warna netral cocok untuk semua warna kepala shower & dinding kamar mandi.Selang Fleksibel shower / Selang ShowerBisa digunakan untuk pengganti selang shower Toilet atau pun shower mandi yg telah rusak.Tahan lama dan anti bocorFlexsible
    atribut:
    • Installation Size (inch): 1/2
    • Length (cm): 120
    • Material: Stainless Steel
  11. Non Brand Quick Coupler SF Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Non Brand Quick Coupler SF Type (Kopler)
    Deskripsi:
    Coupler SF 20 Coupler Female Drat Female Uk 1/4inch FemaleBagian Bawah Adalah Connector Untuk Coupler yg FemaleBagian Atas Adalah Connector Drat Female(Female) Ukuran 1/4inch
    atribut:
    • Drat Type: Female
  12. RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  13. Mollar High Pressure Washer Hose
    Mulai

    Rp62.900

    Mollar High Pressure Washer Hose
    Deskripsi:
    bisa digunakan untuk macam- macam jet cleaner ( kecuali merk KARCHER )
    atribut:
    • Diameter of The Nozzle of The Machine Input Hose (cm): 1.5
Daftar Harga gun jet cleaner Terbaru October 2026
Mesin HL Gun Jet CleanerRp149.900
FUJIYAMA Jet Cleaner Gun 3 in 1Rp229.900
Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp139.900
BULL Jet Cleaner GunRp169.900
Wipro Gun S-M-L Jet CleanerRp239.900
GNT Jet Cleaner Gun NozzleRp74.900
KRISBOW Spray Gun High Pressure CleanerRp179.900
Mesin HL QR Gun + AC CleanerRp179.900
INGCO Spray Gun(Quick Connector)Rp349.900
Wipro Gun for Jet Cleaner + Nozzle SetRp249.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)