Wipro Gun for Jet Cleaner + Nozzle Set

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Gun Pressure (bar)150
Gun Pressure (psi)2175
Inlet Thread (mm)M14x1.5
Nozzle Pressure Maximum (bar)248
Nozzle Pressure Maximum (psi)3600
Quick Connect Type (inch)1/4
TypeJCG-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, tidak mudah berkarat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait