Beli gun air blow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan TinggiDeskripsi:-Stainless steel berkualitas tinggi-Tabung cor stainless steel berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat.-Secara efektif menghilangkan debu dan kelembapan-Gagang kekuatan mekanik yang tinggi, ketangguhan yang baik.-Tuang nozel baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat-Menghembuskan debu dan air secara efektif-Kekuatan mekanik dan ketangguhan yang baik-Kekuatan tinggi-Magnet yang kuat-Ketangguhan yang bagus-Ringan dan tahan lama-Tampilan Produk1. Nosel LogamNosel tabung ramping jet berkecepatan tinggi, permukaan berkilau, tahan lama.2. Konektor CepatStainless steel, permukaan berkilau, suhu tinggi, dengan penggunaan kompresor udara.3. Gagang Non-slipFungsi yang simpel, ergonomis, non-slip yang nyaman.-Cocok untuk menghilangkan debu rumah tangga.-Bisa untuk penghilang debu pabrik.-Cocok untuk menghilangkan debu elektronik.atribut:
- Size (mm): 110
- Nozzle Length (mm): 107
- Total Length (mm): 230
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- monotaro Air Duster Powerful NozzleDeskripsi:By installing on an air gun it is possible to increase the air volume.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Diameter: G1/8
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Nozzle Length (mm): 83.3
- Nozzle Inside Diameter (phi mm): 15.8
- INGCO Air Blow GunDeskripsi:INGCO Air Blow Gun // Semprotan Duster Tiup Peniup Angin
- CHIYODA TSUSHO Blow GunDeskripsi:-Easy flow adjustment with lever operation at hand.-Lightweight with a resin body.-A large flow rate can be obtained because the nozzle diameter is large.-The nozzle rust does not come out with a brass plated nozzle. -Air blow.atribut:
- Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
- Air Mounting Outlet: Rc1/4
- Maximum Working Pressure: 1.6MPa
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- Vessel Air Blow GunDeskripsi:-A large lever that can be operated with 4 fingers.-Airflow rate can be controlled by grip condition.-The handle is ergonomic handle and usability is outstanding. -For dust removal/blowing/drying work of sheet metal/coating related/car maintenance/molding die/metal processing related etc.
- TONE Air Blow GunDeskripsi:For air blow.atribut:
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.6 (With Plug)
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Nozzle Length (mm): 95
- Air Mounting Port: R1/4 (PT1/4)
- Nozzle diameter (mm): 4
- Dimension A (mm): 95
- Dimension L (mm): 250
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Overall Length (mm): 161
- TRUSCO Number: 447-1814
- Weight (g): 161
- American Tool High Flow Blow Gun Acetal Short Nozzleatribut:
- Nozzle: Short
- Size: 1/4 inch
- Overall Length: 130mm
- CEJN PUR Recoil Hoseatribut:
- Color: Blue
- TONE Air Blow GunDeskripsi:-The thin tube tip blows air precisely.-With easy to use ergonomic design, you can delicately control the air flow rate adjustment with grip condition of the large lever.-For air blow.-With plug
- TRUSCO Blow Gun Long L Shapedatribut:
- Application: Air blow
- Fluid: Compressed Air
- Material (Nozzle): Nickel Plated Brass
- Normal Working Pressure (MPa): 1.6
- Nozzle Length (mm): 320
- Nozzle Shape: Long, L-Type
- Weight (g): 141
- Body Material: Polyacetal
- Nozzle diameter (mm): 4
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
- Purpose of Use: For dust work.
Daftar Harga gun air blow Terbaru March 2026
| HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan Tinggi | Rp30.900 |
| Melzer Air Blow Gun | Rp34.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| monotaro Air Duster Powerful Nozzle | Rp50.900 |
| TORA Air Blow Gun | Rp43.900 |
| INGCO Air Blow Gun | Rp51.900 |
| Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan Angin | Rp51.900 |
| CEJN Air Blow Gun | Rp73.900 |
| CHIYODA TSUSHO Blow Gun | Rp369.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bmP101000418-2.jpg)






/P101001856-1.jpg)