Beli grinding wheel makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp489.900

    Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 12.7
    • Outer Diameter (mm): 125
    • Suitable Model: -9105
    • Thickness (mm): 19
  2. Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp89.900

  3. Refina Garam Meja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

    Refina Garam Meja
    atribut:
    • Packaging: Bag
  4. Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp459.900

    Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    *A-47195 is for polishing thin blades such as saw blades. Sleeve AL00000001, sold separately, is required for use.
  5. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: LLDPE
    • Thickness (mm): 0.07
    • Color: Transparent
    • Material Grade: Original
    • Thickness (micron): 70
  6. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Grey (Batu Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp249.900

    NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Grey (Batu Gerinda Lurus)
    Deskripsi:
    Used on surface, cylindrical, and tool and cutter grinders, Norton precision, form-holdingvitrified toolroom wheels maximize your productivity.
    atribut:
    • Material: Aluminium Oxide
    • Color: Grey
  7. Makita Knife Sharpening Whetstone (Batu Gerinda Asah)
    Mulai

    Rp499.900

    Makita Knife Sharpening Whetstone (Batu Gerinda Asah)
    atribut:
    • Thickness (mm): 2.5
    • Outer Diameter (mm): 100
    • Inner Diameter (mm): 15
    • Suitable Model: 9500D, 9500G
    • Abrasive Grain Size: 60
  8. Makita Angle Grinder (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Angle Grinder (Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Standard for high-speed rotation! Slim and lightweight! With super flange for easy grinding wheel replacement! Double insulation type!
    atribut:
    • Body Diameter (DIAmm): 56
    • Cable Length (m): 2.5
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Current (A): 7.4
    • Grinding Wheel Dimension, Inner Diameter (mm): 15
    • Grinding Wheel Dimension, Thickness (mm): 4 (3 to 6 can be installed)
    • Included Accessories: Grinding wheel 36P / Locknut wrench 20
    • Mass (kg): 1.5
    • Overall Length (mm): 262
    • Power Consumption (W): 720
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Specification: Double insulation, super slim, super flange, strong type, lightweight type, dust collector can be connected
    • Trusco Part No.: 422-7506
    • Type: High-speed type
    • Wheel Diameter (DIAmm): 100
  9. I-Prix Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    I-Prix Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    General purpose wheels for the broad range of steel and ferrous metals.
  10. Sinar Dunia Copy Paper Color F4 Folio 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)
    Mulai

    Rp82.900

    Sinar Dunia Copy Paper Color F4 Folio 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)
    atribut:
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 70
    • Size: F4 Folio
  11. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  12. Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Fiber 3in1 Bulat (Trash Bin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Fiber 3in1 Bulat (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Ini adalah salah satu produk tempat sampah fiber 3 pilah warna organik nonorganik b3. Tong sampah fiber model ini merupakan salah satu tong sampah yang sangat banyak digunakan di banyak tempat seperti di :PerumahanHalaman SekolahHalaman KantorParkiranLapanganTempat wisataPinggir JalanTamandllUKURAN TONG SAMPAH : Ukuran Tong :Tinggi tong : 45 cmDiameter Atas : 40 cmDiameter Bawah : 35 cmTinggi Tiang Pindah : 80 cmTinggi Tiang tanam : 100 cmLebar Tiang Pindah : 150 cm
    atribut:
    • Height (cm): 45
    • Top Diameter (cm): 40
    • Bottom Diameter (cm): 35
    • Height of Moving Pole (cm): 80
    • Height of Permanent Pole (cm): 100
    • Pole Width (cm): 150
  13. Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Fiber 2in1 Bulat (Trash Bin)
    Mulai

    Rp999.900

    Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Fiber 2in1 Bulat (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Tong sampah fiberglass 2 warna pilah seperti gambar diatas merupakan jenis tempat sampah yang paling banyak digunakan di berbagai tempat terutama di luar ruangan ( outdoor ). Paling sering kita akan menjumpainya di :PerumahanHalaman SekolahHalaman KantorParkiranLapanganTempat wisataPinggir JalanTamandlllTong sampah fiber 2 pilah ini juga bisa anda pesan sesuai dengan warna yang anda butuhkan. Selain warna, disini anda juga bisa request pemasangan logo atau tulisan sesuai dengan diinginkan. Berikut spesifikasinya :Ukuran Tong :Tinggi tong : 45 cmDiameter Atas : 40 cmDiameter Bawah : 35 cmTinggi Tiang Pindah : 80 cmTinggi Tiang tanam : 100 cmLebar Tiang Pindah : 100 cmDaya tampung maksimal : 50 liter
  14. Non Brand Trolley Folding (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp739.900

    Non Brand Trolley Folding (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Lebih disarankan handel las mati untuk transportasi barang-barang berat.Tahan banting. Roda Karet Elastis, cocok di lantai aspal, conblok, kerikil, keramik, marmer.
  15. TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Mulai

    Rp87.900

    TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Deskripsi:
    Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
    atribut:
    • Material: Solid Rubber
  16. INCO Meja Kantor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.999.900

  17. Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp719.900

    Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
Daftar Harga grinding wheel makita Terbaru October 2026
Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp489.900
Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp589.900
Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp89.900
Integra Timbangan Lantai + A12ERp39.999.900
Refina Garam MejaRp5.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bulat Matt (Trash Bin)Rp199.900
Makita Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp459.900
monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)Rp18.900
NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Grey (Batu Gerinda Lurus)Rp249.900
Makita Knife Sharpening Whetstone (Batu Gerinda Asah)Rp499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)