Makita Knife Sharpening Whetstone (Batu Gerinda Asah)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2.5
Outer Diameter (mm)100
Inner Diameter (mm)15
Suitable Model9500D, 9500G
Abrasive Grain Size60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait