Beli grenda tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- MODERN Cordless Impact Wrenchatribut:
- Voltage DC (V): 20
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Bit Socker (mm): 17, 19, 21, 23
- Maximum Torque (N m): 700
- No Load Speed (rpm): 3200
- MODERN Bor Tanpa Kabelatribut:
- Voltage DC (V): 20
- Battery: Li-ion 2.0Ah
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- MODERN Cordless Gerindaatribut:
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Grinding Diameter (mm): 100
- No Load Speed (rpm): 8500
- Voltage (V): 20
- MODERN Mesin Circular Sawatribut:
- Blade Diameter (inch): 7
- MODERN Mesin Table Miter Sawatribut:
- Blade Size (inch): 8
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- MODERN Cordless Circular Sawatribut:
- Voltage DC (V): 20
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Blade Diameter (mm): 165
- Cutting Depth (mm): 55
- No Load Speed (rpm): 3700
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Maxxflex Oil Suction/Discharge Hose 250 PSIDeskripsi:Tank truck and tank wagon suction and delivery hose, it withstands the full vacum, used for a wide range of petroleum products to 50% aromatic contentatribut:
- Working Pressure (psi): 250
- Bursting Pressure (psi): 450
- Temperature Range (°C): -40 to +100
- Cover: Black, Smooth (wapped Finish) High Grade Chloroprene Rubber, Compounded for an Excellent Resistance to Weather, Ozone, Abrasion and Oil
- Coils (m): up to 60, Continuous Length
- MODERN Cordless Planeratribut:
- Voltage DC (V): 20
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Planing Width (mm): 82
- Planing Depth (mm): 2
- No Load Speed (rpm): 15000
- MODERN Pompa Oli 220Vatribut:
- Power (W): 550
- Voltage (V): 220
Daftar Harga grenda tangan Terbaru March 2026
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| MODERN Mesin Bor Listrik | Rp299.900 |
| MODERN Cordless Impact Wrench | Rp1.499.900 |
| MODERN Bor Tanpa Kabel | Rp819.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
| MODERN Cordless Gerinda | Rp1.599.900 |
| MODERN Mesin Circular Saw | Rp729.900 |
| MODERN Mesin Table Miter Saw | Rp1.199.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)






/P101000154-1.jpg)