Beli grease pump hand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YAMADA H.P Grease Dispence Valveatribut:
- Nozzle connection screw: Rc1 / 8
- Applicable grease: Consistency No. 0 to No. 2 (No. 1 is recommended for hand-packed use)
- Single Discharge Amount (cc): 1
- Nozzle Length (mm): 185
- Oil Tank Diameter (mm): 59.6
- Capacity (cc): 420
- Maximum Pressure (MPa): 50
- Overall Length (mm): 368
- Kennedy High Pressure Grease Dispensing PumpDeskripsi:An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).atribut:
- Discharge per Stroke: 1.25gm
- Weight Each: 4.9Kg
- Suction Tube Length: 375mm
- To Suit Keg Size: 12.5kg
- Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
- Compatible Fluid: Grease
- Part Number: KEN5403640K
- Pump Type : Lever
- TEKIRO Gagang Pompa Gemuk AnginDeskripsi:TEKIRO GUN AIR LUBRICATOR berfungsi untuk melumasi kendaraan yang berdimensi 26 mm 145mm 3 mm 80 mmFungsi : untuk melumasi kendaraan yang berdimensi 26 mm 145mm 3 mm 80 mmMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (inch): 6
- Dimension 1 (mm): 284
- Dimension 2 (mm): 24
- Dimension 3 (mm): 48
- Dimension 4 (mm): 170
- Dimension 5 (mm): 9
- Dimension 6 (mm): 14
- TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Lincoln Air-Operated Grease Transfer PumpDeskripsi:Air-operated grease transfer pumps connect to a compressed air source to move high-viscosity fluids, grease, and lubricants.atribut:
- For Container Type: Drum
- Maximum Outlet Pressure (PSI): 7500
- Power Source: Air
- TEKIRO Pompa Gemuk ManualDeskripsi:Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 455
- Dimension 8 (mm): 1470
- KRISBOW Pompa GemukDeskripsi:Grease Gun 14 Ozatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
- Color: Black
- Dimensions (cm): 42.5x19x7
- Grease Gun Capacity (ml): 414
- TRUSCO Grease Gun (for only hand-fill)Deskripsi:Usage:Receptacle of fine wire and ropes for tent rope end treatment and banners.atribut:
- Discharge Quantity per Round (cc): 0.7 to 0.8
- Nozzle Length (mm): 160
- Oil Tank Diameter (mm): 48
- Capacity (cc): 300
- Total Length (mm): 330
- Maximum Pressure (MPa): 19.8
- STARRETT Shaft Alignment Clampsatribut:
- Item: Shaft Alignment Clamp Set
- Dimension Type: Inch
- Clamp Construction: Anodized Aluminium
- Indicator Post Diameter (inch): 3/8
- Indicator Post Length (inch): 5, 7 7/16, 9
- Indicator Post Material: Stainless Steel
- Maximum Compatible Shaft Diameter (inch): 7 1/2
- Number of Indicator Posts: 3
- NSK Hand Grease PumpDeskripsi:[Easy operation] Light and reliable operation with one hand. [High pressure injection] High pressure injection of 15MPa is possible. [No grease leaks] No grease leaks even when inverted. [Easy grease replacement] The grease used can be easily replaced with the bellows tube. [No foreign matter intrusion] Grease is replaced with the bellows tube so foreign matter such as dust does not enter. [Remaining amount can be checked] The remaining amount of grease can be checked from the oil cylinder slit.atribut:
- Outer Diameter (φmm): 38.1 (oil cylinder)
- Mass of Body (g): 240 (no nozzle), 90 (attached nozzle)
- Discharge Amount (cc/shot): 0.35
- Discharge Pressure (MPa): 15
- TRUSCO High-pressure Grease GunDeskripsi:It is a grease direct insertion type.
- YAMADA Hand Grease Gunatribut:
- Type: Lever type
- Connector Diameter: Rc1/8
- Nozzle Fitting Size: R1/8
- Type of Operation: Manual lever type
- Overall Length (mm): 395
- TRUSCO Grease GunDeskripsi:-A skeleton type that enables checking of the remaining volume of grease in a single glance.-Chuck Type Nozzleatribut:
- Discharge Rate Per Time: 1.2cc
- Nozzle Length: 160mm
- Oil Tank Diameter: 59mm
- Capacity (cc): 500
- Total Length: 350mm
- Accessories: Chuck Type Nozzle
- Maximum Pressure (MPa): 47
- MAXPOWER Hand Grease Pumpatribut:
- Capacity: 20 L
- TEKIRO Selang Pompa GemukDeskripsi:selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcsatribut:
- Material: Polyurethene
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 31
- Dimension 3 (mm): 9
- Dimension 4 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- JONNESWAY Manual Operated Grease Dispenseratribut:
- Capacity (L): 30
- Cylinder Material: Alumunium
- Presure Ratio: 0.042361111111
- Flow Capacity (cc): 75
- Hose Diameter (inch): 1/4x4.5FT
- YAMADA Hand Operated Grease Lubricatoratribut:
- Diameter (mm): 394
- Height (mm): 795
- Hose: Withstand voltage 2m
- Maximum Discharge Pressure (MPa): 25
- Adaptive grease consistency: from # 00 to # 0
- Discharge Rate (cc/stroke): 3.2
- Carry: Yes
- Capacity (L): 16
Daftar Harga grease pump hand Terbaru March 2026
| YAMADA H.P Grease Dispence Valve | Rp6.099.900 |
| YAMADA Grease Gun | Rp769.900 |
| Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump | Rp3.999.900 |
| TEKIRO Gagang Pompa Gemuk Angin | Rp939.900 |
| TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin) | Rp50.900 |
| TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk) | Rp119.900 |
| Lincoln Air-Operated Grease Transfer Pump | Rp37.999.900 |
| TEKIRO Pompa Gemuk Manual | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Pompa Gemuk | Rp279.900 |
| TRUSCO Grease Gun (for only hand-fill) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20H_P%20Grease%20Dispence%20Valve/1zP104717071-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Grease%20Gun/4fP106569159-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Kennedy%20High%20Pressure%20Grease%20Dispensing%20Pump/o4P102197868-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Gagang%20Pompa%20Gemuk%20Angin/4oP105678168-2.jpg)
/qzP101003971-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Pompa%20Gemuk%20Manual%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Lincoln%20Air-Operated%20Grease%20Transfer%20Pump/ebP109566515-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Pompa%20Gemuk%20Manual/5lP105678201-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/KRISBOW%20Pompa%20Gemuk/kfP104570735-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Grease%20Gun%20(for%20only%20hand-fill)/P102008997-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/NSK%20Hand%20Grease%20Pump/lwP106590788-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20High-pressure%20Grease%20Gun/P101000251-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Hand%20Grease%20Gun/abP106569371-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Grease%20Gun/P102704772-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Air%20Operated%20Grease%20Lubricator/8yP106563322-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Selang%20Pompa%20Gemuk/ixP105678681-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Hand%20Operated%20Grease%20Lubricator/biP106569414-1.jpg)