TRUSCO Grease Gun PH Series (Pistol Gemuk)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Discharge Rate Per Time1.2cc
Nozzle Length160mm
Oil Tank Diameter59mm
Capacity (cc)500
Total Length350mm
AccessoriesChuck Type Nozzle
Maximum Pressure (MPa)47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A skeleton type that enables checking of the remaining volume of grease in a single glance.
-Chuck Type Nozzle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan