Beli grease food grade di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Petro Canada Grease Food Grade
    Mulai

    Rp559.900

    Petro Canada Grease Food Grade
    Deskripsi:
    Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
  2. ICHINEN Food Machinery Lubricant
    Mulai

    Rp339.900

    ICHINEN Food Machinery Lubricant
    Deskripsi:
    Food Machinery LubricantOli semprot untuk mesin makanan (food grade NSF-H dan 3H)Fitur > Pelumas ini sendiri dapat terkonsumsi. Diproduksi dari minyak untuk makanan.> Pelumas cair dengan asam lemak nabati dari tingkat kemurnian tinggi sebagai bahan dasar utama.> Mengandung likuiditas, permeabilitas, dicerna dan diserap yang tidak dapat ditemukan di minyak nabati lainnya.> Stabilitas oksidasi (pengawetan) yang super, yang mampu menjaga pelumas dalam waktu yang lama.> Dapat didegradasi ke alam dan tidak beracun. Komposisi trigliseride digunakan untuk memproses makanan dan obat-obatan.Aplikasi> Digunakan sebagai pelumas pada mesin pembuat makanan, pelepas cetakan dari wadah makanan. Sebagai pelumas untuk untuk pisau pemotong makanan sementara mencegah makanan menempel pada pisau.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Koefisien Friksi Kinetic: 0.17
    • Ketahanan Tekanan: 0.55 Mpa (4 Ball Test: 200rpm)
    • Heat Resistance (°C): -5 up to 200
    • Flash Point: 240 Derajat Celcius
  3. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Bestfit S1P (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp699.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Bestfit S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    - Sepatu kulit elastis, hitam, lining Cambrella, anti statis, sol baja tahan benda tajam, tahan guncangan, antislip, toe cap baja, sol S1P PU.- Sepatu dapat digunakan di: pabrik.- Cara merawat sepatu: agar sepatu Anda tahan lama, kami sarankan untuk bersihkan sepatu secara berkala dan lindungi sepatu dengan produk yang tepat. Jangan keringkan sepatu di radiator atau di dekat tempat yang menghasilkan panas.
    atribut:
    • Series: Bestfit S1P
    • Sole: PU/PU
    • SNI License: Yes
    • Color: Hitam
    • Insole: Premoulded
    • Lining: Cambrella
    • Mid Sole: Steel
    • Toe Cap: Steel
  4. CRC Silikon Food Grade
    Mulai

    Rp199.900

    CRC Silikon Food Grade
    atribut:
    • Appearance: Clear Water-White Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
  5. SKF Gemuk Food Grade
    Mulai

    Rp1.299.900

    SKF Gemuk Food Grade
    Deskripsi:
    - SKF LGFP 2 is a clean, non-toxic bearing grease, which is based on medical white oil using an aluminium complex soap- High resistance to water- Excellent grease life- Excellent corrosion resistance- An essentially neutral pH value- NSF H1 registered and Halal and Kosher certified Typical applications- Multi-pack cassette bearings- Wrapping machines- Conveyor bearings- Bottling machines
    atribut:
    • Base Oil Viscosity (mm²/s): 16 (DIN 51562 at 100 °C); 150 (DIN 51562 at 40 °C )
    • Base Oil Type: White Mineral
    • Shelf Life: 2 years
    • Maximum Copper Corrosion: 1 (DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C)
    • Minimum Dropping Point ISO 2176 (°C): 280
  6. Mirai (Sealant) Multi Purpose Silicone Sealant Neutral
    Mulai

    Rp48.000

    Mirai (Sealant) Multi Purpose Silicone Sealant Neutral
    Deskripsi:
    Sealant Netral merupakan sealant serbaguna yang memiliki kelebihan tidak berbau dan korosif, dapat digunakan sebagai perekat ACP aluminium, kaca, keramik, plastik, metal ,dst, memiliki sifat cepat kering. Sealant jenis Netral ini juga tahan terhadap air dan panas.
    atribut:
    • Size (ml): 310
  7. CRC Food Grade White Grease
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    CRC Food Grade White Grease
    Deskripsi:
    FOOD GRADE WHITE GREASE, 10 WT OZModel#: 03038DESCRIPTION:This NSF H1 registered versatile grease is designed for heavy load applications requiring a long grease life. It protects equipment against rust, oxidation & wear. Resists throw-off, shear breakdown as well as water & detergent wash out.APPLICATIONS:FOR USE BY: Bakeries, Bottlers, Breweries, Canneries, Dairies
    atribut:
    • Net Fill: 10 Wt Oz
    • Appearance: White Cream
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: Hydrocarbon
  8. SKF Gemuk Bearing High Load, High Temperature, High Viscosity
    Mulai

    Rp309.900

    SKF Gemuk Bearing High Load, High Temperature, High Viscosity
    Deskripsi:
    SKF LGHB 2 is a high viscosity, mineral oil based grease, using the latest complex calcium-sulphonate soap technology. Formulated to withstand high temperatures and extreme loads, it is suitable for a wide range of applications, especially in the cement, mining and metals segments. This grease contains no additives and the extreme pressure properties arise from the soap structure.- Excellent load capacity, anti-oxidation and corrosion protection even with large water ingress- Withstands peak temperatures of 200 °C (390 °F)Typical applications:- Steel on steel plain bearings- Pulp and paper making machines- Asphalt vibrating screens- Continuous casting machines- Sealed spherical roller bearings operating up to 150 °C (300 °F)- Work roll bearings in steel industry- Mast rollers of fork lift trucks
    atribut:
    • NLGI Consistency Class: 2
    • Operating Temperature Range (°C): -20-150
    • Available for Single Point Lubrication: yes
    • Base Oil Type: Mineral
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '27.5 at 100°C
    • Colour: Brown
    • DIN 51825 Code: KP2N-20
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 220
    • EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 2
    • EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 4000
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 350/100 at -20°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '1-3 at 60°C at 40°C
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: -20 to +50
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
    • Recommended Applications: Plain bearings, Conveyors, Applications with high loads and low speed
    • Shelf Life (year): 5
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
    • Thickener: Calcium sulphonate complex
  9. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    87% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp489.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound™ adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegant untuk kenyamanan di segala aktivitas.Steel Toe Cap:Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.Dual PU Outsole:Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.EN ISO 20345:Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.SNI 7079:Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  10. CRC Multi Purpose Food Grade Grease
    Mulai

    Rp229.900

    CRC Multi Purpose Food Grade Grease
    Deskripsi:
    An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
  11. SKF Food Grade Gear Oils
    Mulai

    Rp12.999.900

    SKF Food Grade Gear Oils
    Deskripsi:
    LFFG 220 and LFFG 320 Food grade gear oils SKF LFFG 220 and LFFG 320 are synthetic gear oils suitable for lubrication of machinery used in the food industry. Features & benefits - Excellent EP properties - High viscosity index resulting in minimum variation of viscosity with change of temperature - Excellent protection against corrosion - NSF H1 registered, Halal and Kosher certified Typical applications - Enclosed gear boxes - Packaging - Conveyers
    atribut:
    • Size (L): 22
    • Packaging: Pail
    • Apperance: Pale Yellow
    • Base Oil Type: Synthetic (PAO)
  12. ICHINEN Food Machinery Grease
    Mulai

    Rp389.900

    ICHINEN Food Machinery Grease
    Deskripsi:
    Food Machinery GreaseGemuk semprot untuk mesin makanan (NSF-H1)Fitur > Gemuk putih semprot yang digunakan untuk mesin makanan dengan anti air yang baik, oksidasi dan stabilitas mesin.> Digunakan ditempat yang bersentuhan dengan makanan.> Dengan stabilitas oksidasi yang baik akan menjaga pelumasan dalam waktu yang lama.Aplikasi> Sebagai pelumas pada rantai mesin makanan, tempat yang berputar dan bergetar.> Digunakan pada mesin pemroses daging atau ikan, pengisian bir atau sake dan minuman lainnya, konveyor makanan, pengepakan, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 300 ml
  13. Pertamina Food Grade Hydrolic Oil
    Mulai

    Rp8.599.900

    Pertamina Food Grade Hydrolic Oil
    Deskripsi:
    PERTAMINA FG-HO 46 is a high performance foodgrade hydraulic oil (H1 type) formulated from fullysynthetic water glycol base stocks and foodapproved additive packages meeting United StatesFood and Drug Administration (US FDA)regulations as set forth in 21 CFR, section178.3570 (lubricants with incidental food contact). PERFORMANCE LEVEL. PERTAMINA FG-HO 46 has been registered in NSFWhite Book Listing of Nonfood Compounds as H1-lubricants (oil with incidental food contact). Pertamina FG-HO 46 also as certified as FM approved for fire resistanceaccording to FM approvals standard 6930. SUPERIORITIES. - Provide maximum safety for the application in foodindustry. - Provide excellent lubricity. - Provide excellent corrosion protection. - Compatible with most seal and hose materials. APPLICATIONS. PERTAMINA FG-HO 46 is recommended for general hydraulic equipment, in food, beverages or related product andpharmaceutical industries which requires incidental foodcontact oil (H1) and or conform to US FDA regulations. It’salso recommended to be used as fire resistance hydraulicfluid in application where involving high temperaturesurfaces and open flames
  14. Rotary Moly Hi-Temp Synthetic Grease
    Mulai

    Rp579.900

    Rotary Moly Hi-Temp Synthetic Grease
    Deskripsi:
    Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.Advantages and Potential Benefits:> Superb equipment protection and potential equipment life extension even in sever operating conditions> Optimum equipment protection in high sliding mechanisms and with extended re-lubrication intervals> Ensure proper lubrication and protection even in hostile work environments> Excellent EP and anti wear propertiesSuitable for use in wide range of slow to medium speed bearings where shock loads or excessive vibration is likely and there is a specific requirement for the use of grease fortified with molybdenum disulfide. Particularly suitable for applications involving reciprocation or sliding motion where the prevention of scuffing and fretting is desirable.
    atribut:
    • Packaging: Tube
    • Size (g): 100
  15. Pertamina Food Grade Gear Oil
    Mulai

    Rp9.199.900

    Pertamina Food Grade Gear Oil
    Deskripsi:
    PERTAMINA FG-GO Series are high performancefood grade industrial gear oils formulated from fullysynthetic water soluble polyalkylene glycol basestocks and food approved additive packagesmeeting United States Food and Drug Administration (US FDA) regulations as set forth in21 CFR, section 178.3570 (lubricants withincidental food contact). PERFORMANCE LEVEL. PERTAMINA FG-GO Series are have beenregistered in NSF White Book Listing ofNonfood Compounds as H1-Lubricants (oil withincidental food contact). It’s also meets DIN51517 Part 3, David Brown Type G, Flender BA T7300 A+B. SUPERIORITIES. - Better micropitting forming prevention thangeneral industrial gear oilHigh Viscosity Index (VI) to provide wideoperating range temperature. - High thermal stability. - High wear reduction rates. - Provide high load carrying ability (FZG loadstage > 12). - Excellent corrosion protection.
  16. Dr. OSHA Sepatu Safety Ankle Boots Jaguar 3225 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp619.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Ankle Boots Jaguar 3225 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  17. CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp529.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2288C dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.
    atribut:
    • Color: Brown
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
Daftar Harga grease food grade Terbaru October 2025
Petro Canada Grease Food GradeRp559.900
ICHINEN Food Machinery LubricantRp339.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Bestfit S1P (Sepatu Proyek)Rp699.900
CRC Silikon Food GradeRp199.900
SKF Gemuk Food GradeRp1.299.900
Mirai (Sealant) Multi Purpose Silicone Sealant NeutralRp48.000
CRC Food Grade White GreaseRp299.900
KRISBOW Tas ProtektorRp329.900
SKF Gemuk Bearing High Load, High Temperature, High ViscosityRp309.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek)Rp489.900

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait