Beli gold star di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WOLFRAM Tungsten TIG Electrode Welding Rodatribut:
- Diameter Tolerance (mm): 0.5 to 2.4/±0.05, 3.2 to 10.0/±0.1
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- ECLAT LED Tube T8Deskripsi:Lampu LED Tube ECLAT jenis TL T8 memiliki kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan lampu TL neon biasa. bedasarkan data LED TUBE bertahan hingga 15.000 jam sedangkan lampu CFL hanya 8.000 jam keawetan LED 15 kali lebih besar dibanding lampu pijar yang hanya dapat digunakan selama 1.000 jam, selain itu LED Tube jelas lebih hemat listrik karena LED TUBE ECLAT HTB132 hanya memiliki daya sebesar 9watt saja yang terangnya sama dengan lampu neon 18w. selain itu LED TUBE ECLAT HTB132 tidak memerlukan trafo atau ballast dan kompenen lainnya untuk menyala yang akan menambah beban energi untuk pemasangan.Lampu LED tidak mengandung Merkuri yaitu bahan kimia yang dapat membahayakan Lingkungan hidup. Bahan-bahan pembuat Lampu LED terdiri dari bahan yang tidak berbahaya (non-toxic) dan dapat di daur ulang (Recycle).Di samping itu, daya tahan Lampu LED yang lama juga dapat menghemat sumber daya dalam memproduksinya.atribut:
- Input Voltage (V): 170-250 (50Hz)
- IP: 33
- Beam Angle (°): 160
- Lifetime: 15000 Hours
- HOLZ Tube T8 SeriesDeskripsi:Lampu LED Tabung atau yang sering disebut Lampu Neon di Indonesia, merupakan salah satu produk HOLZ yang paling banyak di cari oleh kontraktor maupun perorangan. HOLZ LED Tube merupakan pengganti lampu tabung konvensional yang mengkonsumsi daya listrik yang cukup besar yaitu sekitar 40 watt per batang lampu, sedangkan HOLZ LED Tube hanya mengkonsumsi daya listrik 8 watt dengan daya pancar cahaya yang lebih terang dan masa pakai yang lebih lama. Oleh sebab itu banyak sekali pabrik maupun gedung yang sudah mengganti lampu tabung konvensional mereka menjadi HOLZ LED Tube. Lampu LED Holz juga menggunakan IC sehingga anti kedip dan aman bagi mata anda.
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- STAHLWERK Tungsten Electrodeatribut:
- Length (mm): 175.0
- Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8atribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (Nom) (V): 220 - 240
- Material: Glass
- LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Primalloy TIG/GTAWDeskripsi:Typical Applications:- Petrol Chemical Equipment Manufacturing - Power Generation Construction - Food & Beverage Equipment - Shipbuilding & Offshore
- Figo Elastomer Transparent Hose / Selang transparanDeskripsi:- Specially designed for various purposes- Elastic and lightweight- Suitable for use in various conditions and temperatures- Suitable for industry, household or daily useatribut:
- Color: Transparent
- OmniLumins LED T8atribut:
- Color: White
- Power Consumption (W): 18
- INTERLUC Lampu T8 UnibodiDeskripsi:T8 Size Unibodyatribut:
- Application: Indoor
- Shape: TL LED
- Voltage (V): 165-260
- RHINO Tungsten Electrode For Stainless Steelatribut:
- Color: Red
- Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8atribut:
- Type: T8
Daftar Harga gold star Terbaru March 2026
| MASKO Lampu LED T8 Plastik | Rp62.900 |
| WOLFRAM Tungsten TIG Electrode Welding Rod | Rp999.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) | Rp35.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 | Rp52.900 |
| ECLAT LED Tube T8 | Rp38.900 |
| HOLZ Tube T8 Series | Rp64.900 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp90.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| STAHLWERK Tungsten Electrode | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)



/P102046104-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/STAHLWERK%20Tungsten%20Electrode/8tP103247317-4.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/LINCOLN%20ELECTRIC%20Kawat%20Las%20Primalloy%20TIG%2FGTAW/idP103751661-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/RHINO%20Tungsten%20Electrode%20For%20Stainless%20Steel/dmP106176490-1.jpg)