ECLAT LED Tube T8

Sebelum PPN:
Rp47.900 - Rp54.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)170-250 (50Hz)
IP33
Beam Angle (°)160
Lifetime15000 Hours

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu LED Tube ECLAT jenis TL T8 memiliki kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan lampu TL neon biasa. bedasarkan data LED TUBE bertahan hingga 15.000 jam sedangkan lampu CFL hanya 8.000 jam keawetan LED 15 kali lebih besar dibanding lampu pijar yang hanya dapat digunakan selama 1.000 jam, selain itu LED Tube jelas lebih hemat listrik karena LED TUBE ECLAT HTB132 hanya memiliki daya sebesar 9watt saja yang terangnya sama dengan lampu neon 18w. selain itu LED TUBE ECLAT HTB132 tidak memerlukan trafo atau ballast dan kompenen lainnya untuk menyala yang akan menambah beban energi untuk pemasangan.

Lampu LED tidak mengandung Merkuri yaitu bahan kimia yang dapat membahayakan Lingkungan hidup. Bahan-bahan pembuat Lampu LED terdiri dari bahan yang tidak berbahaya (non-toxic) dan dapat di daur ulang (Recycle).Di samping itu, daya tahan Lampu LED yang lama juga dapat menghemat sumber daya dalam memproduksinya.
Fitur
Selain itu LED TUBE ECLAT HTB132 menggunakan Kaca Film yang sudah terbukti keunggulannya untuk:
- Pencahayaan yang lebih baik,
- Menghindari silau lebih baik buat mata
- Keamanan bila kaca lampu terbentur atau pecah terkena benturan.
Kegunaan
Cocok digunakan pada ruangan luas, Restoran atau toko Makanan, pabrik , tempat parkir, ruko, dan kantor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan