Beli gold metal detector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp139.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  2. BOSCH Detector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  3. Shinwa Rules Inpection Mirror with LED Light
    Mulai

    Rp269.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror with LED Light
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  4. Garrett Handheld Security Detectors
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. KRISBOW Alat Pendeteksi Logam
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Logam
    atribut:
    • Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
    • Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
    • Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
    • Operating Frequency (kHz): 25
    • Operating Current (mA) : <50
    • Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
    • Packing Dimensions (mm): 510x95x50
    • Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
    • Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
  6. Garrett Walkthrough Metal Detectors
    Mulai

    Rp109.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detectors
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  7. TRUSCO Inspection Mirror
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Inspection Mirror
    atribut:
    • Clip: Iron
    • Connection Component: Iron, Rubber
    • Mirror: Glass
    • Mirror Frame: ABS Resin
    • Rod Pat: Brass
  8. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.299.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  9. TRUSCO Antenna Type Inspection Mirror
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Antenna Type Inspection Mirror
    Deskripsi:
    Usage:For oil paint and paint.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 245 - 925
    • Weight (g): 90
    • Mirror Size (phi mm): 60
    • Mirror Shape: Round shape
  10. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.299.900

  11. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  12. KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdoor
    Mulai

    Rp36.999.900

    KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdoor
    atribut:
    • Detection Zone: 18 localization zones, Min. Height of Detection: 20mm
    • Outer Frame: 2210mm (H) x 845mm (W) X 710mm (D)
    • Power Supply: 100 to 240VAC, 50/60Hz, Max. Power Consumption: 12W
    • Adjustable Signal Frequency (Hz): 7000-8999
    • Alarm: - Sound and light, four LED light bars on back and front of the door frame, - Multi zones alarm when detected, - 9 sounds and 8 volume levels for selection
    • Frame Size (mm): 1980x710x608 (inner)
    • Gate Material: PVC surface board
    • Minimum Distance (m): 0.5 between two WTMD at high sensitivity
    • Operating Environment (°C): -20 to 45/0 to 98 %RH
    • Operation Way: Remote control only
    • Screen Size (inch): 5.5 (LCD)
    • Sensitivity: Adjustable from 0 to 1999, can detect a clip or 1/2 cutter blade
    • Serial Port Communication: RS 232 to connect to computer
    • Weather Proof: IP55, supporting outdoor work, avoid false alarm in wind or shock
  13. Vessel Electro Charge Indication Static Detector
    Mulai

    Rp4.599.900

    Vessel Electro Charge Indication Static Detector
    Deskripsi:
    The VESSEL model SDL-01 static locator is indispensable toward resolving "invisible" static electricity trouble. The SDL-01checks the charged state of products or packaging materials. Also, it’s useful to make sure that on-site static erasers are perfor
    atribut:
    • Charge Potential Measurement: 0 to +/-19.9 kV (min. display increment of 0.1 kV)
    • Response Time: 0.5 sec
    • Display Range: Min. display increment of 0.1 kV
    • Supply Voltage: 6 VDC (4 AA batteries)
    • Device to Charged Object: 50mm
    • Dimension (LxWxD) (mm): 102x51x43
    • Weight (kg): 170 g (including battery)
    • Operating Environment Temperature and Humidity: 0-40 degrees C/ 20%-60%
  14. Be Safe Inspection Mirror
    Mulai

    Rp839.900

    Be Safe Inspection Mirror
    atribut:
    • Size (cm): 30
  15. MSA Gas Detector
    Mulai

    Rp19.999.900

Daftar Harga gold metal detector Terbaru March 2026
Shinwa Rules Inpection MirrorRp139.900
Dusafe Telescopic Mirror InspectionRp1.499.900
BOSCH DetectorRp4.599.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MaxRp15.999.900
Shinwa Rules Inpection Mirror with LED LightRp269.900
Garrett Handheld Security DetectorsRp1.999.900
KRISBOW Alat Pendeteksi LogamRp889.900
Garrett Walkthrough Metal DetectorsRp109.999.900
TRUSCO Inspection MirrorRp129.900
KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerRp2.299.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)