Beli glove nitril di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Golden Glove Nitrile
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp58.900

    Golden Glove Nitrile
    atribut:
    • Type: Nitrile Examination Glove, Powder Free, Online Single Chlorinated, Non-sterile
    • Material: 100% Synthetic Nitrile Latex
    • Color: Blue
    • Design and Feature: Ambidextrous, finger textured, palm textured, beaded cuff
    • Powder: No powder lubricant added
    • Packing Style: 100 pcs gloves x 10 dispensers x 1 carton
    • Shelf Life: The gloves shall have shelf life of 5 years from the date of manufacture with the above storage condition.
    • Size Marking: The size of gloves shall be marked in the check box on every carton with black ink.
    • Storage Condition: The gloves shall maintain their properties when stored in a dry condition. Avoid direct sunlight.
  2. Superior Glove Chemstop Unlined Nitrile Gloves
    Mulai

    Rp249.900

    Superior Glove Chemstop Unlined Nitrile Gloves
    Deskripsi:
    These gloves are made from extra-thick, 22 mil nitrile that provides outstanding protection against chemicals and solvents and feature a 19" length to provide extra coverage against splash. They can be utilized in temperatures ranging from -4°C to 149°C (25°F - 300°F) and come with an embossed finish that allows for a steadier grip.
    atribut:
    • Size: L
    • Instructions: Wash & Tumble Dry
    • Abrasion: None
    • Cut: None
    • Puncture (Probe): None
    • Material: None
    • Cuff Length (inch): None
    • Cuff Style: None
    • Palm Coating: None
    • CE Certification Code: None
    • Case Dimensions (inch): 14x11.25x11.5
    • Dip Type: None
    • Extended Sizes: None
    • Gauge: None
    • Heat: None
    • Impact: None
  3. ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex (37-185)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex (37-185)
    Deskripsi:
    Perlindungan kimia serbaguna untuk melakukan di beragam aplikasi.Sarung tangan Ansell Sol-Vex nitrile dirancang untuk memberikan hasil yang optimal dalam lngkungan kerja yang basah maupun kering dimana ketahanan terhadap cairan kimia sangat diperlukan. Sarung tangan ini dapat digunakan kembali, dengan tahan terhadap abrasi yang tiada bandingnya, memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi pemakainya. Sarung tangan ini adalah pilihan yang ideal untuk penanganan yang aman di berbagai lingkungan kerja dimana bahan kimia itu berada. Versi sarung tangan bergaris, mengurangi resiko kontaminasi serat dan membuatnya menjadi ideal untuk daerah produksi yang sensitif terhadap pengenalan kotoran dari luar. Bentuk akhir belah ketupat yang terbalik lebih meningkatkan tingkat cengkraman.Benefit:Sarung tangan Ansell Sol-Vex Nitrile dirancang untuk memberikan hasil yang optimal dalam lingkungan kerja yang basah atau kering dimana ketahanan terhadap cairan kimia sangat diperlukan.Memberikan kenyamanan yg luar biasaTahan terhadap abrasiSpesifikasi:- Material Nitrile- Liner Material Unflocked- Cuff style Gauntlet- AQL 0.65- Coating material Nitrile- Grip Design Sand patch- Colour Green- Powder free Powder-freeAplikasi:- Agrochemicals- Metal fabrication- Refining - Oil & Petrol- Chemical processing and preparation- Printing industry
    atribut:
    • Cuff Style: Gauntlet
    • Material: Nitrile
  4. AS ONE Weighing Dish Hexagonal/Natural
    Mulai

    Rp2.499.900

    AS ONE Weighing Dish Hexagonal/Natural
    Deskripsi:
    - Samples can be easily transferred from any corner.- The shape makes it easy to grasp with tweezers.
    atribut:
    • Material: PS (Polystyrene)
    • Type: natural
  5. Crecia Kim Towel
    Mulai

    Rp2.899.900

    Crecia Kim Towel
    atribut:
    • Color: Tea (unglazed)
    • Dimension of One Sheet (mm): 380x330
    • Material: 100% pulp
    • Type: 4-fold
  6. Sanplatec Styrol Square Case
    Mulai

    Rp169.900

    Sanplatec Styrol Square Case
    Deskripsi:
    Transparent case with abundant size variations. The body material is made of Polystyrene. It is ideal for transferring semiconductor parts, substrates, chips, etc. and for various sample cases. * Since Polystyrene is easily scratched, please forgive returned or exchanged.
  7. Cole Parmer Aluminum Smooth-Walled Weighing Dishes
    Mulai

    Rp3.999.900

    Cole Parmer Aluminum Smooth-Walled Weighing Dishes
    Deskripsi:
    These smooth-sided, flat bottom, multipurpose "utility" dishes are ideal for storage, dispensing, general purpose sampling, and testing. Dish contour facilitates stacking and dispensing. May be used in a wide variety of applications including weighing, moisture testing, wastewater analysis, chemical, and pharmaceutical. The dishes are oil-free and non-coated.
    atribut:
    • Accessory Type: Weighing Dishes, Liners, Pans, or Boats
    • Material: Aluminium
  8. BRAND Weighing Dish
    Mulai

    Rp1.599.900

  9. AS ONE Weighing Dish
    Mulai

    Rp1.999.900

    AS ONE Weighing Dish
    Deskripsi:
    - Suitable for weighing liquids or solids without wasting the sample until the last drop (one grain). - The pointed tip makes it easy to transfer to narrow-mouthed bottles, test tubes, etc. - It has a shape that is easy to grasp with tweezers with a collar.- Since there is no adhesion of dust, contamination of reagents (liquid/powder) is prevented. - Since the tip is sharp, it is easy to transfer. - Since it has a brim, it has a shape that is easy to grasp with tweezers.
    atribut:
    • Material: PS (Polystyrene)
  10. AS ONE Weighing Dish Hexagonal Non-Statis
    Mulai

    Rp2.799.900

    AS ONE Weighing Dish Hexagonal Non-Statis
    Deskripsi:
    - Samples can be easily transferred from any corner. - The shape makes it easy to grasp with tweezers. - Since there is no adhesion of dust, it prevents contamination of reagents (liquid and powder) and can be used in clean rooms.
    atribut:
    • Type: non-charged
    • Material: PS (Polystyrene) / Contains Antistatic Agent
  11. EAGLE THERMOPLASTIC Weighing Boat and Dish
    Mulai

    Rp149.900

    EAGLE THERMOPLASTIC Weighing Boat and Dish
    atribut:
    • Product Type: Weighing Dish
  12. ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Deskripsi:
    Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
  13. Rubberex Sarung Tangan Nitril
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Rubberex Sarung Tangan Nitril
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Nitrile
    • Type: Flocked
    • Length (mm): 330 +/- 10
    • Thickness (mm): 0.38 +/- 0.03
  14. VICTORY Food Container KIP IT TTR 10
    Mulai

    Rp23.900

    VICTORY Food Container KIP IT TTR 10
    atribut:
    • Dimensions (mm): 134x120x52
  15. ANSELL Solvex Nitril Gloves (37-165) (Sarung Tangan Nitrile)
    Mulai

    Rp109.900

    ANSELL Solvex Nitril Gloves (37-165) (Sarung Tangan Nitrile)
    Deskripsi:
    Bila Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul di atas karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril kinerja tinggi yang menyediakan kombinasi yang luar biasa dari kekuatan dan ketahanan kimia, sarung tangan Solvex tidak akan membengkak, melemahkan, atau menurunkan. Dan mereka menawarkan perlindungan terhadap hambatan, tusukan dan lecet! bahan sarung tangan yang selembut kapas menyerap keringat dan terasa nyaman di tangan.
    atribut:
    • Length (mm): 380
    • Thickness (mil): 22
    • Coating Color: Green
    • Antistatic: Yes
    • Silicone Free: Not Tested
    • Chlorinated: Yes
  16. OneMed Medicrepe One Elastic Bandage
    Mulai

    Rp10.900

    OneMed Medicrepe One Elastic Bandage
    Deskripsi:
    Verban elastis coklat krem, ada pengait pada akhir gulungan, bahan katun sehingga tidak panas dan menyerap keringat NOMOR IZIN EDAR: AKD 10902818354
    atribut:
    • Length (m): 4.5
  17. AS ONE Balance Tray Weighing Dish Sekali Pakai, Statis
    Mulai

    Rp3.099.900

    AS ONE Balance Tray Weighing Dish Sekali Pakai, Statis
    atribut:
    • Material: PS
    • Capacity (ml): 400
    • Size (mm): 140x140x25
    • Specifications: Static Free
    • Package Size (mm): 260x290x160
  18. Sigma-Aldrich Aluminium Weighing Dish
    Mulai

    Rp1.199.900

    Sigma-Aldrich Aluminium Weighing Dish
    atribut:
    • Dimension DxH (mm): 101x12 , large
Daftar Harga glove nitril Terbaru March 2026
Golden Glove NitrileRp58.900
Superior Glove Chemstop Unlined Nitrile GlovesRp249.900
ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex (37-185)Rp169.900
AS ONE Weighing Dish Hexagonal/NaturalRp2.499.900
Crecia Kim TowelRp2.899.900
Sanplatec Styrol Square CaseRp169.900
Cole Parmer Aluminum Smooth-Walled Weighing DishesRp3.999.900
BRAND Weighing DishRp1.599.900
AS ONE Weighing DishRp1.999.900
AS ONE Weighing Dish Hexagonal Non-StatisRp2.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)