Beli glass di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Luminarc Glass Tumbler Islande Tumbler
    Mulai

    Rp15.900

    Luminarc Glass Tumbler Islande Tumbler
    Deskripsi:
    Luminarc is a range of Vision glass are made of a special blend of glass that are not only dishwasher proof but can also be used directly on the flame or hot plate. The jug is flame proof, easy to clean, lightweight and has crystal clarity.Food Safe 100% HygienicDishwasher SafeSafe & Durable ColourColour inside the glass, not sprayed.Durable and scratch resistant colourIn line with the EU health standardsEasy to set up.Material : Glass
  2. BESTKP Glass Cleaner
    Mulai

    Rp37.900

    BESTKP Glass Cleaner
    Deskripsi:
    Glass Cleaner adalah cairan pembersih kaca yang mengandung bahan An-Ionic Surfactant yang bersifat Heavy Duty Cleaner. Mampu membersihkan kotoran, noda minyak, bekas asap dan noda-noda lain yang menempel pada kaca.Cara Pemakaian- Semprotkan Glass Cleaner dengan Spray Bottle pada permukaan kaca.- Ratakan dengan Window Washer- Kemudian singkirkan buih sabun lap dengan Window Wiper hingga bersih.- Bersihkan dengan lap bersih yang kering.
    atribut:
    • Liquid Color: Blue
    • Form: Liquid
  3. Suji Gelas Minum Bikr (Gelas Kaca)
    Mulai

    Rp60.900

    Suji Gelas Minum Bikr (Gelas Kaca)
    Deskripsi:
    Gelas saji yang terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  4. GEA Microscope Slide GEA Brand
    Mulai

    Rp63.900

    GEA Microscope Slide GEA Brand
    atribut:
    • Size (mm): 25.4x76.2
    • Thickness (mm): 1.0-1.2
  5. OneLab Silde Object Glass Microscope (Kaca Preparat)
    Mulai

    Rp10.900

    OneLab Silde Object Glass Microscope (Kaca Preparat)
    Deskripsi:
    Box Object Glass merk OneLabBahan plastik dilengkapi sekat di dalamnya untuk meletakkan object glass berjajar vertikalNOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
  6. Matsunami Glass Ind Smear
    Mulai

    Rp189.900

    Matsunami Glass Ind Smear
    Deskripsi:
    A slide glass for blood smear. It is convenient because you can smear both ends. With a width of 22 mm on both ends, it is easy to hold, so it can be applied to a stable spray angle.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 60x24
    • Thickness (mm): 0.9-1.2
  7. PROKLEEN Glass Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    PROKLEEN Glass Cleaner
    Deskripsi:
    Glass CleanerPembersih kaca dengan formula anti-redeposisi, sehingga permukaan kaca akan selalu bersih dan berkilauTersedia dalam Ukuran: 1L / 4L / 5L / 28L / 30LUsage Instruction:Noda Ringan: 33 mL / L air (1:30)Noda Berat: 200 mL / L air (1:5)- Campurkan Glass Cleaner kedalam air sesuai rasio- Semprotkan pada permukaan kaca- Gosok dan ratakan dengan Window Washer untuk mengangkat kotoran dan debu- Gunakan Window Squeegee atau kain lap untuk membersihkan sisa cairan dari permukaan kacaSilahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.
  8. One Two Cups Tea Cup with Infuser Filter (Cangkir)
    Mulai

    Rp49.900

    One Two Cups Tea Cup with Infuser Filter (Cangkir)
    Deskripsi:
    Tinggalkan saringan teh manual Anda dan beralih menggunakan cangkir teh dari One Two Cups. Cangkir ini dilengkapi dengan penyaring kaca di bagian dalamnya. Anda pun dapat memasukkan teh, buah, atau rempah tanpa takut tercampur. Setelah sari dari bahan sudah larut, Anda dapat melepaskan penyaringnya. Secangkir minuman menyehatkan pun telah siap Anda nikmati.
  9. V-TECH Glass and Metal Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp47.900

    V-TECH Glass and Metal Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    1. Memenuhi standar ASTM C920 (Class 25)2. Daya rekat yang kuat3. Tetap Fleksibel dalam waktu lama4. Dapat digunakan untuk indoor maupun outdoor5. Tahan terhadap perubahan cuacaDeskripsi:Sealant satu komponen netral yang di formuladikan untuk memberikan daya rekat dan daya tahan yang baik. Selain itu, juga memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca di luar ruangan, getaran, suhu ekstrem, dsbAplikasi:Dapat digunakan di berbagai jenis kaca, untuk menutup celah atau aplikasi lainya, termasuk merekatkan sambungan talang air, cladding dan paku atap metal saat memasang atap. Sealant ini dapat merekat pada material bangunan yang umum digunakan seperti alumunium, baja galvanis, permukaan yang sudah di cat, beton, dsb
  10. Luminarc Glass Tumbler Sterling Tumbler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  11. Citinova Glass Stemware (Gelas Kaca)
    Mulai

    Rp53.900

    Citinova Glass Stemware (Gelas Kaca)
    Deskripsi:
    StemwareOn your special occasion, Stemware glasses are symbols for success, joy, and perfection. Our Stemware collection comes in various shapes and function with perfect clarity to accompany you on any occasion.
  12. Kedaung Glass Coffee (Cangkir Kaca)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    Kedaung Glass Coffee (Cangkir Kaca)
    Deskripsi:
    Gelas Cangkir terbuat dari kaca/ beling yang tebal, tidak mudah gores, gompal. Gelas cangkir cocok untuk tempat penyajian Kopi, Latte, Espresso, Teh dll. Gelas Cangkir banyak digunakan di Cafe, Restoran, Warung Kopi dll.
    atribut:
    • Diameter (cm): 7
    • Height (cm): 9
    • Thickness (mm): 3
    • Capacity (ml): 240
  13. Luminarc Glass Regal Stem (Gelas Kaca)
    Mulai

    Rp21.900

    Luminarc Glass Regal Stem (Gelas Kaca)
    atribut:
    • Capacity (ml): 330
  14. KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp38.900

    KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
Daftar Harga glass Terbaru October 2026
NORMAX Cover Glass Microscope Glassware (Kaca Penutup Preparat)Rp129.900
Luminarc Glass Tumbler Islande TumblerRp15.900
BESTKP Glass CleanerRp37.900
Suji Gelas Minum Bikr (Gelas Kaca)Rp60.900
GEA Microscope Slide GEA BrandRp63.900
OneLab Silde Object Glass Microscope (Kaca Preparat)Rp10.900
Matsunami Glass Ind SmearRp189.900
PROKLEEN Glass CleanerRp15.900
One Two Cups Tea Cup with Infuser Filter (Cangkir)Rp49.900
V-TECH Glass and Metal Sealant (Lem Silikon)Rp47.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)