Beli gilingan mie di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayer
    atribut:
    • Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
    • Capacity (ml): 1000
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
  2. Mayaka Premium Pasta Maker
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mayaka Premium Pasta Maker
    Deskripsi:
    - Dapat membuat mie dengan bermacam varian dan warna sesuai selera. - Membuat mie dengan gizi terjamin. - Alat tidak berisik saat digunakan. - Telah lulus sertifikasi nasional. - Aman, harga terjangkau, sehat. - Produk mudah dibersihkan.
    atribut:
    • Power (W): 150
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  3. TOSITA Mesin Gilingan Sagu
    Mulai

    Rp2.699.900

    TOSITA Mesin Gilingan Sagu
    atribut:
    • Power (HP): Engine : 5.5/ Dynamo : 0.5 4P
  4. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  5. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp779.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  6. Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan)
    Mulai

    Rp599.900

    Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  7. monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  8. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp579.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  9. Rutland Pressure Sprayer
    Mulai

    Rp459.900

    Rutland Pressure Sprayer
    Deskripsi:
    5L capacity with fluid graduations, ideal for spraying water, herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, de-icer and solvent free preservative.Spray lance with trigger and adjustable nozzle. Pressure release valve. Adjustable webbing shoulder strap.
    atribut:
    • Color: White
    • Tank Material: Polyethylene
    • Protection Features: Shatterproof
    • Capacity (L): 5
    • Type: Pressure Sprayer
    • Sprayer Features: Adjustable Nozzle Fluid Level Graduations Locking Trigger Shoulder Strap Spraying Lance
    • Overall Height (mm): 250
  10. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  11. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  12. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  13. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  14. Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp36.900

    Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
  15. Non Brand Cantolan Ram Double Hook
    Mulai

    Rp289.900

    Non Brand Cantolan Ram Double Hook
    atribut:
    • Dimensions (mm): 5x200
    • Plate (mm): 2
    • Wire (mm): Ø5
    • Finishing: Powder Coating
  16. Age Lock Pasta Maker
    Mulai

    Rp179.900

    Age Lock Pasta Maker
    atribut:
    • Cutter Model: 3 Types
    • Thickness Level: 6 Level
    • Material: Stainless Steel
  17. Yuri Lysorin Disinfectant
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  18. Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Overall Height (mm): 600
    • Tank Material: Polyethylene
Daftar Harga gilingan mie Terbaru March 2026
monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Rp60.900
Mayaka Premium Pasta MakerRp2.299.900
TOSITA Mesin Gilingan SaguRp2.699.900
Green Leaf Steine Jerigen KimiaRp22.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp3.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp779.900
Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan)Rp599.900
monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Rp239.900
Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)Rp579.900
Rutland Pressure SprayerRp459.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait