Beli gerinda mesin meja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  2. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  3. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  4. RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp749.900

    RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Motor Shaft: 12.70mm
  5. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp219.900

    BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
  8. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Size (mm): Ø250
    • Dimensions (mm): Ø250x25xØ20
    • Size (inch): 10
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220/50
  11. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  12. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  13. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
Daftar Harga gerinda mesin meja Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
KRISBOW Mesin Amplas & GerindaRp2.299.900
RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp749.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
DEWALT Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp2.199.900
BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp219.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)