Beli gerinda baterai modern di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
  2. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  6. BOSCH Cordless Grinder (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp9.699.900

    BOSCH Cordless Grinder (Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Bolt Diameter: (Fixed with flange) M5
    • Charging Time (minute): Approx. 36 (empty -> 80% turbo charge), Approx. 50 (empty -> full charge)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 180x85x105
    • Disc Mounting Hole Diameter (Φmm): 10
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rated Voltage (V): DC10.8 (Rechargeable dedicated battery for Bosch Pro)
    • Rotation Speed (times/minute): 19500
    • Wheel Diameter (mm): 76
  7. MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Bit Socker (mm): 17, 19, 21, 23
    • Maximum Torque (N m): 700
    • No Load Speed (rpm): 3200
  8. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  9. MODERN Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp819.900

    MODERN Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 2.0Ah
  10. INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    Mulai

    Rp189.900

    INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    atribut:
    • Battery: Lithium-Ion
  11. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  12. LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Mulai

    Rp579.900

    LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1030 adalah mesin gerinda baterai brushless yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan dan pemolesan logam secara efisien dan aman. Ditenagai motor tanpa sikat berkinerja tinggi dan baterai kapasitas besar, produk ini merupakan pilihan ideal bagi pengguna profesional maupun rumahan.Kelengkapan:1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-10301atu 2 x Baterai1 x Charger1 x Mata Gerinda Potong1 x Mata Gerinda Grinding1 x Mata Gerinda Amplas1 x Tatakan Amplas1 x Amplas Bulat1 x Pad Velcro1 x Busa Orange Datar1 x Wool Bludru1 x Cover Pelindung1 x Kunci1 x Gagang Bantu-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (20000mAh)
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Discharge System: 3MOS
    • Grinding Wheel Hole Diameter (mm): 16
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 100
    • Maximum Output Power (W): 1000
    • No Load Speed (rpm): 0-8500
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 21
  13. Dongcheng Cordless Angle Grinder (Gerinda Sudut Tanpa Kabel)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Dongcheng Cordless Angle Grinder (Gerinda Sudut Tanpa Kabel)
    atribut:
    • Size (mm): 100
    • Battery: 18V/4.0Ahx2
    • Hole Diameter of Wheel (mm): Φ16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): Φ100
    • Rated Speed (rpm): 10000
  14. Makita 180mm Rechargeable Disc Grinder
    Mulai

    Rp6.799.900

    Makita 180mm Rechargeable Disc Grinder
    Deskripsi:
    Introducing the 180mm rechargeable grinder. It offers the same power as an AC grinder and a full range of safety features. It also comes with a battery guard to reduce shock to the battery if dropped.
    atribut:
    • Battery: Lithium ion (BL1860B)
    • Battery Capacity (AH): 6
    • Battery Voltage (V): 18V x 2
    • Grinding Wheel Dimension, Thickness (mm): 6 (mountable whetstone thickness 3-6)
    • Grinding wheel dimensions (mm) (inner diameter): 22
    • Height (mm): 158
    • Lamp: On ... in high torque mode, off ... in high speed mode
    • Length (mm): 499
    • Mass (kg): 5.7 (including battery)
    • Specification: Soft start, restart prevention, overload protection, heat generation protection
    • Wheel Diameter (DIAmm): 180
    • Width (mm): 200
    • Work Volume (Reference): Concrete (N300) streaks, approx. 7.2m (cut depth 20mm)
Daftar Harga gerinda baterai modern Terbaru October 2026
MODERN Cordless GerindaRp1.599.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.599.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
INGCO Angle GrinderRp729.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
BOSCH Cordless Grinder (Gerinda Tangan)Rp9.699.900
MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)