Beli gergaji ukir manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Scrool Saw with Var. Speedatribut:
- Voltage: 220V
- Frequency: 50Hz
- Table Tilting Range: 0-45
- Table Size: 400x250mm
- Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
- Power (W): 125
- Max. Cutting Width: 410mm
- Maximum Cutting Depth: 50mm
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- TRUSCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)atribut:
- Compatible Band Saw: Asada 170, 170A, 185, 18F
- Main Cutting Material: More than 4 mm Copper Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Stainless Steel Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Drum Materials (Board Thickness)
- Number of Threads: 14
- Weight (g): 130
- Finishing Material: Cobalt High-Speed-Steel Bimetal
- Overall Length (mm): 1635
- Thickness (mm): 0.64
- Width (mm): 13
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Scroll Sawatribut:
- Cutting Capacity (mm): 50
- Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
- Cut off (spm): 400 - 1.600
- Electrical Power (W): 50
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Kakuri Mini PlaneDeskripsi:Usage:Surface finish of timbers and plates.atribut:
- Overall Length (mm): 150
- Weight (g): 280
- Blade Width (mm): 42
- Material (Unit): Evergreen oak
- Materials (Blade): Cutlery carbon steel
- RYU Scroll Sawatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 120
- Suction Speed (minute): 1400
- Surface of the Saw (mm): 405
- Cutting Capacity (mm): 50
- Isolasi Type: Class I
- Work Angle (˚): 0-45
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
Daftar Harga gergaji ukir manual Terbaru March 2026
| Mollar Scrool Saw with Var. Speed | Rp2.099.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel) | Rp3.299.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Scroll Saw | Rp5.399.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Kakuri Mini Plane | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101503561-1.jpg)










/P101518398-1.jpg)