Beli gergaji multifungsi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Tang Multitool 15in1atribut:
- Type: Multi tools
- Size (inch): 6
- TEKIRO Handsaw TPR HandleDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- CARRSON Hand SawDeskripsi:-Gergaji kayu berukuran panjang 18 inch ini didesain agar mampu memotong kayu dengan mudah, karena memiliki mata gergaji yang tajam. Handle pegangan dari kayu yang sudah dihaluskan agar nyaman digenggam.-Selain itu, mata gergaji juga memiliki tingkat durable yang baik, sehingga menghindari cepatnya kerusakan pada gerigi.-Cocok digunakan untuk menemani keperluan rumah tangga atau proyek kamu.atribut:
- Type: Hand Saw Wood
- Handle: Fiber
- INGCO Back SawDeskripsi:INGCO Back Saw // Gergaji Kayu Backsaw Sudut Pigura Inchatribut:
- Length (mm): 300 (12inch)
- Material: 65Mn
- Thickness (mm): 0.8
- Teeth Per Inch: 11
- TEKIRO Hacksaw FrameDeskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- Flexigo Gergaji Kayuatribut:
- Size (inch): 16
- Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 16
- Material Handle: Wood
- INGCO Chain Saw (Mesin Gergaji Nirkabel)atribut:
- Brushless Motor Voltage (V): 20
- Taffware Gergaji Mesin Cordless ChainsawDeskripsi:Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrikatribut:
- Dimensions (cm): 12x33
- Battery: Li-ion 88 VF
- Voltage (V): 24
- Power (W): 800
- Saw Guide Length (cm): 13
- Chain Length (cm): 18
- Chain Speed (m/s): 5
- Material: ABS dan Metal
- No Load Speed (rpm): 2800
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- ARS Craft Gardening SawDeskripsi:Ars' standard folding saw that can be used for a wide range of purposes, including crafts and gardening! In addition to being used for crafts, this is a gardening type that can also cut green wood. Can be used extensively.Working wood, cutting raw wood, etc.atribut:
- Overall Length (mm): Insertion: 235, Use: 407
- Blade Length (mm): 180
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Cell Spacing (mm): 6
- Band Width (mm): 1.2
- Replacement Blades: P-18-1
- TRUSCO Number: 215-4463
- Kennedy Meteor Hand SawDeskripsi:550mm (22Inch) hand saw with a high quality hardened and tempered steel blade with specially hardened teeth. Stays sharp longer. Fitted with a bi-material handle with fingerline for comfort and accuracy. Three ground edges per tooth. Cuts on back stroke. Designed to cut chipboard, blockboard, timber, plywood, hardboard, plasterboard, PVC and laminates.atribut:
- Blade Material: Steel
- Type: Hand Saw
- Blade length: 560mm
- Handle Material: Bi-material
- Blade Coating/Finish: Uncoated
- American Tool Gergaji Gagang Plastikatribut:
- Material: T10 steel
Daftar Harga gergaji multifungsi Terbaru January 2026
| KRISBOW Tang Multitool 15in1 | Rp129.900 |
| Deli Hand Saw | Rp33.900 |
| TEKIRO Handsaw TPR Handle | Rp80.900 |
| Kenmaster Gergaji Besi Serbaguna | Rp53.900 |
| HARDEN Gagang Gergaji Besi | Rp56.900 |
| CARRSON Hand Saw | Rp44.900 |
| INGCO Back Saw | Rp84.900 |
| TEKIRO Hacksaw Frame | Rp129.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp239.900 |
| Flexigo Gergaji Kayu | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/efP105168519-1.jpg)
/26P109104078-1.jpg)