Beli gergaji mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Deli Mini Hacksaw (Gergaji Pigura)
    Mulai

    Rp24.900

    Deli Mini Hacksaw (Gergaji Pigura)
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Color: Yellow
    • Package Type: Paper Card
    • Main Material: 65Mn
  2. Deli Flat Pointed Chisel
    Mulai

    Rp18.900

    Deli Flat Pointed Chisel
    atribut:
    • Package Type: Plastic Hanger
    • Main Material: 40Cr
    • Package Manner: 1:PCS 20:BX1 80:CAR
    • Product Color : Silver
  3. RYU Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.699.900

    RYU Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji Tanpa Kabel ini menambah keserbagunaan pada sistem baterai Anda. Pengoperasian bebas gas menghilangkan start dingin, asap, masalah karburator, dan perawatan yang terkait dengan gergaji bertenaga gas. Gergaji mesin yang dioperasikan dengan baterai ini dibuat untuk menangani konstruksi yang sulit dan pekerjaan di luar ruangan. Desain ringan memaksimalkan kontrol pengguna.Teknologi motor brushless-nya menghasilkan waktu kerja yang ekstrem dan masa pakai motor yang lama.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 10
    • Speed (m/s): 0 - 5
  4. KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    atribut:
    • Blade Size (mm): 89
    • Max. Cutting Depth Soft Wood/Tile/ Aluminium (mm): 28.5/8/3
    • Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x10x13
    • No Load Speed (rpm): 5500
  5. STANLEY Hacksaw Steel Frame
    Mulai

    Rp269.900

    STANLEY Hacksaw Steel Frame
    atribut:
    • Size (inch): 12
  6. Kleaner Sabut Stainless
    Mulai

    Rp5.900

    Kleaner Sabut Stainless
    Deskripsi:
    Sabut yang terbuat dari bahan stainless anti karat yang cocok untuk membersihkan noda / kerak pada panci, peralatan makan, wastafel dan lainnya. Stainless steel tebal dan nyaman digenggam karena berbobot 15 Gram.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Anti karat
    • Size (g): 15
  7. BAHCO Gergaji Besi Mini Bingkai
    Mulai

    Rp219.900

    BAHCO Gergaji Besi Mini Bingkai
    Deskripsi:
    -Equipped with a new 3906 bimetal hand saw(24 teeth)that has long life.-The saw blade can be used widely depending on how it is installed. It can cut as in a compass saw and a saber saw even in closed surrounding.-The blade can be bent for narrow corners.
    atribut:
    • Working Saw Blade Size: 250mm
    • Blade Included: With bimetal saw bladex1
    • Material: Aluminium Die-Cast
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. Deli Tile Cutter Blade
    Mulai

    Rp24.900

    Deli Tile Cutter Blade
    atribut:
    • Size (mm): 15×6×1.5
    • Package Type: Blister Card
    • Ref. No.: EDL354001
    • SAP: 100158937
    • Main Material: YG6X
    • Package Manner: 1:PCS 150:BX1 300:CAR
    • Product Color : Silver
  10. SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  11. HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  12. Flexigo Hacksaw (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp68.900

    Flexigo Hacksaw (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
  13. Kenko Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp5.900

  14. NT Cutter Cutter Knife L-Type
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    NT Cutter Cutter Knife L-Type
    atribut:
    • Total Length (mm): 160
    • Blade Thickness (mm): 0.45
  15. TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  16. TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
Daftar Harga gergaji mini Terbaru March 2026
Deli Mini Hacksaw (Gergaji Pigura)Rp24.900
Deli Flat Pointed ChiselRp18.900
RYU Cordless ChainsawRp1.699.900
KRISBOW Gergaji Listrik MiniRp1.799.900
STANLEY Hacksaw Steel FrameRp269.900
Kleaner Sabut StainlessRp5.900
BAHCO Gergaji Besi Mini BingkaiRp219.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
TORA Hack Saw FrameRp47.900
Deli Tile Cutter BladeRp24.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)