Deli Blades for Tile Cutter (Mata Pisau)

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Size (mm)15×6×1.5
Package TypeBlister Card
Ref. No.EDL354001
SAP100158937
Main MaterialYG6X
Package Manner1:PCS 150:BX1 300:CAR
Product Color Silver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- YG6X blade with sharp cutting edge, wear-resistant
- Cutting life: ≥700m
- Edge hardness: up to 88HRA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait