Beli gergaji cordless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Harmony Insulation Aluminium Foil Bubble
    Mulai

    Rp369.900

    Harmony Insulation Aluminium Foil Bubble
    Deskripsi:
    Chemical Resistant menggunakan lapisan pelindung aluminium foil, kuat terhadap kimia, asam, dll, dan menjadikannya lebih tahan lama.
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Lamination: Aluminium Foil
    • Tape Type: Double Side
  2. INGCO Reciprocating Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

    INGCO Reciprocating Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • No Load Speed (rpm): 900-3300
  3. Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  4. NRT-PRO Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    Mulai

    Rp759.900

    NRT-PRO Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    atribut:
    • Size: Square 1/2
    • Voltage (V): 20.0
    • Battery (mAh): 2000
    • RPM (spm): 0-2700
  5. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
  6. TOTAL Lithium-Ion Reciprocating Saw
    Mulai

    Rp929.900

    TOTAL Lithium-Ion Reciprocating Saw
    Deskripsi:
    Includes: 1Pcs Hacksaw 1Pcs wood saw 1Pcs 2.0Ah battery(TFBLI20011) 1Pcs Charger(TFCLI2001)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-3200
    • Voltage (V): 20
  7. INGCO Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    Mulai

    Rp1.199.900

    INGCO Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cutting Capacity (mm): Metal 8, Wood 115
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
  8. TOTAL Reciprocating Saw
    Mulai

    Rp809.900

    TOTAL Reciprocating Saw
    Deskripsi:
    Max. Cutting Thickness: - Wood: 115mm. - Iron: 8mm. - Aluminum: 12mm. SDS blade change chuck. 1pc metal saw blade. 1pc wood saw blade. Packed by color box.
    atribut:
    • Input Power (W): 750
    • No Load Speed (rpm): 300-3300
  9. KRISBOW Gergaji Reciprocating
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Gergaji Reciprocating
    atribut:
    • Max Cutting Wood (mm): 90
    • Max Cutting Steel (mm): 90 (Pipe/Tube)
    • Stroke (mm): 30
    • Input Power (W/V/Hz): 590/220/50
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 66.5x15.5x34
    • No Load Speed (rpm): 0-2300
  10. ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)
    Mulai

    Rp339.900

    ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)
    Deskripsi:
    Bahan dasar adalah polymer PE, PET dan Aluminium, semua bahan ini ramah lingkungan, aman terhadap kesehatan dan 100% bisa didaur ulang.- Penghemat EnergiMeredam panas dan suara dengan optimal, menghemat energi listrik untuk pendinginan.- Aman terhadap kesehatanProduk ADEMIN tidak beracun, tidak berjamur dan tidak melepaskan debu yang bisa merugikan kesehatan.- Praktis, mudah dan irit waktu dalam pemasangan- Kuat, awet dan tahan lama- Varian lengkap sesuai kebutuhan- 100% recycle-ableBahan baku plastik PE dan aluminium yang dipergunakan bisa didaur ulang untuk dipergunakan kembali.
    atribut:
    • Width (m): 1.20
    • Length (m): 25
    • Thickness (mm): ± 3.5
    • Diameter (cm): 117
    • Dimensions (cm): 38x120x38
    • Heat Resistance Temperature (°C): 3 to 10
  11. Harmony Insulation XLPE Thermal Foam
    Mulai

    Rp839.900

    Harmony Insulation XLPE Thermal Foam
    Deskripsi:
    Harmony Foam meredam panas dan meredam suara lebih baik dari bubble. Material yang digunakan yaitu XPE Foam sehingga kualitas bahan lebih tahan lama, material foam tidak akan kempes. Warna tidaak cepat memudar, sehingga fungsi dan kegunaan produk tetap terjaga.Thermal Conductivity (ASTM C518) : 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C)/Humidity (RH) 56% Water Vapour Permeance (ASTM E96/TUV Singapore) : 2.09 x 10 g/Pa.m².s | 3.7 x 10-2 PermResistant to Fungi (ASTM G21/SGS Korea) : Zero Growth (Result Test: 0)VOC Emission Rate (ASTM DS116) - Korea Conformity Laboratories (KCL) : Low VOC Emitting (Total Volatile Organic Compounds 0.036mg/m².h)
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Foam Type: TL-XPE/Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination: Metalized Foil
    • Operating Temperature Range (°C): -40~+85 (no adhesive)
  12. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  13. Isoflex Thermal Aluminium Foil
    Mulai

    Rp4.299.900

    Isoflex Thermal Aluminium Foil
    Deskripsi:
    The energy cost savings you’ll get from ISOFLEX insulation will make the purchase pay for itself.A true pocket & budget saver!ISOFLEX Thermal aluminium foil insulation products are designed to combat heat gain at summer and heat loss at winter, in all forms (radiation, convection and conduction), resulting in ideal thermal performance to your homes, workplace, public facility, cold storage and in your factory workshop / warehouse. ISOFLEX has also passed the international standard for health and safety testing.ISOFLEX suitable for:Roof Insulation- Residential Tiled Roof, Residential Metal Roof, Commercial Metal Deck Roof.
Daftar Harga gergaji cordless Terbaru October 2026
Harmony Insulation Aluminium Foil BubbleRp369.900
INGCO Reciprocating SawRp1.299.900
Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)Rp22.900
NRT-PRO Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)Rp759.900
TOTAL Cordless Circular SawRp739.900
Taffware Gergaji Mesin Cordless ChainsawRp159.900
DEWALT Reciprocating SawRp3.899.900
TOTAL Lithium-Ion Reciprocating SawRp929.900
BOSCH Sabre Saw (Gergaji Mesin)Rp2.799.900
Epson Printer Impact Dot Matrix (Printer Faktur)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)