Beli gergaji cap mata di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TJAP MATA Mata Gergaji Besi HSS Bi-Metal
    Mulai

    Rp17.900

  2. TEKIRO Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp14.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
    atribut:
    • Material: Bimetal
    • Width (mm): 12
    • Dimension 1 (mm): 315
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Overall Length (mm): 315
  3. Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS
    Mulai

    Rp29.900

    Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS
    Deskripsi:
    Recommended for cutting thin cross-sections such as tubing, small bars and light angle iron. Because blades are relatively thin they should be used only on light machines. Power Saw Hacksaw Blade Tooth Recommendations: TPI: 18. Suitable for Section Width: up to 13mm (up to 1/2inch). TPI: 14. Suitable for Section Width: 6 to 19mm (1/4inch to 3/4inch). TPI: 10. Suitable for Section Width: 8 to 25mm (5/16inch to 1). TPI: 6. Suitable for Section Width: 13 to 38mm (1/2inch to 1 1/2inch). TPI: 4. Suitable for Section Width: 19mm and above (3/4inch and above).
    atribut:
    • Blade Construction: All Hard
    • Type of Blade Back: Rigid Back
  4. Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.
    atribut:
    • Length (inch): 12 (300mm)
  5. SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  6. Sumitomo Electric Insert TNMG
    Mulai

    Rp989.900

    Sumitomo Electric Insert TNMG
    atribut:
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Chip breaker: Both sides
    • Clearance Angle (degree): 0
  7. TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  8. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  9. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  10. Sherlock Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  11. TEKIRO Mata Gergaji Besi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.
    atribut:
    • For use: Cutting Iron and PVC
    • Material: Bimetal
    • Size (inch): 12
  12. NACHI Mata Gergaji Besi Heavy Duty
    Mulai

    Rp279.900

    NACHI Mata Gergaji Besi Heavy Duty
    Deskripsi:
    High grade blade which can get long tool life by using HSS
    atribut:
    • List Number: 111-112
    • Material: HSS
  13. TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel)
    Deskripsi:
    By attaching a rake angle of 6 degrees, the eating is sharp and can be cut smoothly._x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D_For cutting of stainless steel, alloy steel and so on.
    atribut:
    • Length (mm): 263
    • Purpose of Use: For cutting stainless steel, alloy steel and so on.
    • Saw Blade Designation Dimensions (mm): 250
    • Weight (g): 80
  14. Tungaloy External & Internal Turning Insert TNMG
    Mulai

    Rp569.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert TNMG
    Deskripsi:
    Negative relief ang., M class, triangular insert, all-round chipbreaker for medium cutting
    atribut:
    • Min D.O.C.: 1
    • Max D.O.C.: 6
    • Min. Turning Feed: 0.20
    • Max. Turning Feed: 0.40
  15. Mitsubishi Materials Chip TNMG-Es
    Mulai

    Rp159.900

    Mitsubishi Materials Chip TNMG-Es
    atribut:
    • Thickness (mm): 4.76
    • Work Material: M (Stainless Steel)
    • Cutting area: Medium Cutting
    • Material: US735
    • Type: negative
    • Chip breaker: Both Sides
    • Dimension D1 (mm): 9.525 phi
    • Dimension S1 (mm): 4.76
    • Inscribed Circle Diameter (phi mm): 9.525
    • Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
  16. Sumitomo Electric Insert TNMG-EF
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sumitomo Electric Insert TNMG-EF
    atribut:
    • Chip breaker: Both sides
    • Inscribed Circle Diameter (phi mm): 9.525
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Cutting Blade Length (mm): 16.5
    • With Or Without Hole: Yes
    • Corner Height Tolerance (mm): +/- 0.08 to +/- 0.2
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): +/- 0.05 to +/- 0.15
    • Shape: Equilateral triangle 60 degrees
    • Thickness (mm): 4.76
    • Thickness Tolerance (mm): +/- 0.13
  17. TONATA Cable Ramp
    Mulai

    Rp219.900

    TONATA Cable Ramp
    Deskripsi:
    Polisi Tidur Pelindung Kabel / Cable Ramp 1 LinePolisi tidur pelindung kabel untuk 1 jalur. Dapat disambung lebih panjang dan tahan lama di indoor ataupun di outdoor.
    atribut:
    • Material: Rubber and Hard Plastic
    • Open/Close: Yes
    • Can Be Connected: Yes
Daftar Harga gergaji cap mata Terbaru March 2026
TJAP MATA Mata Gergaji Besi HSS Bi-MetalRp17.900
TJAP MATA Gergaji TanganRp159.900
TEKIRO Mata Gergaji BesiRp14.900
Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSSRp29.900
Skarpflex Mata Gergaji BesiRp20.900
SANDFLEX Mata Gergaji BesiRp20.900
Sumitomo Electric Insert TNMGRp989.900
TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRRp80.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait