Beli gergaji besi manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp57.900

    HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  2. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  3. TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  4. NRT-PRO Angle Grinder Variable Speed (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp289.900

    NRT-PRO Angle Grinder Variable Speed (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  5. Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  6. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  7. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  8. TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
  9. Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp77.900

    Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
  10. KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  13. Kennedy Adjustable Hacksaw Frame
    Mulai

    Rp549.900

    Kennedy Adjustable Hacksaw Frame
    Deskripsi:
    Die-cast D style handle for user comfort and control. Epoxy coated tubular steel frame for strength and rigidity. The blade can be set at 90 Degrees to the frame to allow cutting in areas with restricted access. Wing nut blade tensioning. Accepts 250mm (10inch) and 300mm (12inch) blades. Supplied with blade.
    atribut:
    • Frame Material: Steel
    • Blade Material: Bi-metal
    • Handle Material: Die Cast Aluminium
    • Blade Length (mm): 300
    • Max Blade Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 475
    • Throat Depth (mm): 100
    • Insulated: No
    • Positions (°): 90
    • Saw Tooth Size (TPI): 18
    • Tension Adjustment Style: Manual
    • eclassCode: 21042201
  14. TOTAL Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)
    Mulai

    Rp619.900

    TOTAL Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)
    Deskripsi:
    Accessories: Crimping dies: 4,6,8,10,16,25,35,50,70mm² Sealing O-ring: one set
    atribut:
    • Crimping Dies (mm²): 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70
    • Crimping Range (mm²): Cu 4-70
    • Crimping Strength (kN): 45
    • Crimping Type: Hexagon
    • Length (mm): up to 310
    • Stroke (mm): 11
Daftar Harga gergaji besi manual Terbaru October 2026
Kenmaster Multipurpose Hacksaw (Gergaji Besi)Rp56.900
Kenmaster Saw Handle (Gergaji Besi)Rp29.900
HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)Rp57.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Rp49.900
NRT-PRO Angle Grinder Variable Speed (Mesin Gerinda Tangan)Rp289.900
Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)Rp129.900
TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Rp91.900
TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)