Beli genset 5000watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- Tiger Genset TDG3500AE & TDG5000AE (Generator)atribut:
- Rated Power (W): 4800
- Rated Current (A): 8.2
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
- Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
- Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
- Maximum Power (W): 5000
- Model : TD186FE
- Oil Capacity (L): 1.65
- Starting System: Recoil / Electric
- Tiger Genset TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Generator)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 25
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Starting System: Recoil/Electric
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- HARGEN Genset Portabel (Generator)Deskripsi:- Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.atribut:
- Type of Fuel: Bensin
- Rotor/ Stator: 100% Tembaga
- HIGHLANDER Set Genset Portabelatribut:
- AC Voltage (V): 220
- Engine Type: SD 156 F
- Frequency (Hz): 50.0
- Speed (rpm): 3000
- Starting System: Manual Start
- Fuel Type: LPG Gas
- Maximum Capacity (hour): 12
- Dimensions (mm): 475x390x420
- AC Output Power (W): Max. 800
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- MAXTRON Air-Cooled Gasoline Generator (Genset Open)Deskripsi:Maxtron MX 7900 DXE merupakan genset dengan desain elegan yang bisa mengeluarkan daya maksimum sebesar 5500 Watt. Genset dengan tipe bahan bakar Bensin ini mudah untuk dioperasikan karena adanya fitur elektrik stater.- Bisa mengeluarkan daya maksimum 5500 Watt - Dilengkapi dengan elektrik stater sehingga mudah dinyalakan - Ditenagai mesin berkekuatan 13 HP - Menggunakan alternator full tembaga berkualitas tinggi - Dijamin bisa memberikan pastokan listrik stabil dan bisa diandalkan untuk kebutuhan anda.atribut:
- Machine Model: MX 390
- AC Rated Output (W): 5000
- DC Output: 12V / 5.8A
- Dimension (LxWxH) (mm): 590x430x435
- Displacement (cm³): 389
- Fuel Tank Capacity (L): 25
- Maximum AC Output (W): 5500
- Oil Capacity (L): 1.1
- Phase: Single
- Rated Voltage: 220V / 50Hz
- Starting System: Electric/Recoil
- Type: Air cooled, 4 stroke, OHV Single Cylinder
- Voltage Regulator: AVR
Daftar Harga genset 5000watt Terbaru March 2026
| KRISBOW Generator Bensin (Genset) | Rp2.199.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2 | Rp26.999.900 |
| Hyundai Generator Bensin (Genset) | Rp5.199.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| MultiPro Genset Bensin | Rp1.699.900 |
| FIRMAN Generator Bensin (Genset) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6xP104570249-9.jpg)

/czP102093467-5.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)

/3kP102174128-2.jpg)
/P102093436-4.jpg)


/P102540262-1.jpg)

/P101005152-1.jpg)
/P101005150-1.jpg)

/3hP102146125-5.jpg)
/P102540280-1.jpg)

/P101005502-1.jpg)
/cfP110881447-1.jpg)