Beli genset 500 kva di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Keypower Genset Diesel Seri KPPDeskripsi:PRP (PRIME RATED POWER) 1. Daya utama dapat digunakan untuk 8-12 jam kerja. 2. Dapat digunakan dengan beban yang bervariabel. 3. Maksimum Power sebesar 10% dari kapasitas Prime Power nya hanya boleh digunakan selama 1 jam setiap 12 jam kerja.
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- KRISBOW Genset Silent PerkinsDeskripsi:Generator Diesel HD13.5kVA Silent Perkinsatribut:
- Output (Phase/Volt): 3/380
- Frequency (Hz): 50
- Power Factor (PF): 0.8
- Rotation Speed (rpm): 1500
- Digital Panel and Modul: COMAP AMF20/25
- Manufacturing/Model: Perkins/403A-15G2
- Coolant Capacity (L): 7
- Cycle (Stroke): 4
- Cylinder Arrangement: Vertical In-Line
- Dimensions (mm): 1880x750x1090
- Fuel Consumption of Prime (L/hour): 3.7
- Fuel Consumption of Stand by (L/hour): 4.1
- Fuel Tank Capacity (L): 50
- Fuel Type: Diesel
- Manufacture/Type: Stamford/PI044G
- Number of Cylinder: 3
- Oil Capacity (L): 6
- Prime Power Output (kVA/kW): 13.5/10.8
- Standby Output Power (kVA/kW): 15/12
- CUMMINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- HIGHLANDER Genset Tipe Silentatribut:
- Rated Voltage (V): 230/400
- Power (cos Ø): 0.8
- Rated Speed (rpm): 1500
- Rated Frequency (Hz): 50
- Type: Silent
- PERKINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- WEIFANG Genset Tipe Silentatribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50
- Engine Speed (rpm): 1500
- Type Engine: Silent
- YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Deskripsi:Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.atribut:
- Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
- Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
- Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
- Insulation: Class 'F'
- Number of Poles: 4
- Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
- Power Factor : 0.8 (lagging)
- Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga genset 500 kva Terbaru March 2026
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| Keypower Genset Diesel Seri KPP | Rp419.999.900 |
| CUMMINS Genset Tipe Silent | Rp269.999.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| Denyo Generator Isuzu (Genset) | Rp519.999.900 |
| KRISBOW Genset Silent Perkins | Rp229.999.900 |
| FAWDE Genset Tipe Silent | Rp90.999.900 |
| TSUZUMI Alternator | Rp13.999.900 |
| CUMMINS Genset Tipe Open | Rp239.999.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102540280-1.jpg)
/P102122563-1.jpg)







/6mP104619238-1.jpg)
/euP103839534-1.jpg)


/P102122556-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)