Beli genset 30kva di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YASUKA Genset Diesel Generator GSF SeriesDeskripsi:Generator merupakan sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator pada dasarnya terdiri dari dua dasar perangkat, yaitu alterantor dan engine.
- WEIFANG Genset Tipe Silentatribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50
- Engine Speed (rpm): 1500
- Type Engine: Silent
- TSUZUMI Genset Seri TFSatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Engine Model: FAWDE
- Cylinder: 4
- Voltage (V): 380
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- PERKINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- CUMMINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Deskripsi:Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.atribut:
- Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
- Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
- Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
- Insulation: Class 'F'
- Number of Poles: 4
- Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
- Power Factor : 0.8 (lagging)
- Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
- MultiPro Genset Diesel Tipe Silentatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Speed Engine (rpm): 1500
- TSUZUMI Genset Seri TPGatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Cylinder: 3
- Voltage (V): 380
- HIGHLANDER Genset Tipe Openatribut:
- Rated Voltage (V): 230/400
- Power (cos Ø): 0.8
- Rated Speed (rpm): 1500
- Rated Frequency (Hz): 50
- Type: Open
Daftar Harga genset 30kva Terbaru March 2026
| YASUKA Genset Diesel Generator GSF Series | Rp60.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| TSUZUMI Genset Seri TDG | Rp69.999.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| WEIFANG Genset Tipe Silent | Rp67.999.900 |
| TSUZUMI Genset Seri TFS | Rp92.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| PERKINS Genset Tipe Open | Rp109.999.900 |
| CUMMINS Genset Tipe Open | Rp239.999.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102540280-1.jpg)








/P102122563-1.jpg)
/P102122556-1.jpg)
/euP103839534-1.jpg)