Beli genset 10 kva silent di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HIGHLANDER Genset Tipe Silentatribut:
- Rated Voltage (V): 230/400
- Power (cos Ø): 0.8
- Rated Speed (rpm): 1500
- Rated Frequency (Hz): 50
- Type: Silent
- KRISBOW Genset 1Ph Silent Cumminsatribut:
- Output (Phase/Volt): 1/220
- Frequency (Hz): 50
- Power Factor (PF): 0.8
- Rotation Speed (rpm): 1500
- Digital Panel and Modul: COMAP AMF20/25
- Coolant Capacity (L): 21
- Cycle (Stroke): 4
- Cylinder Arrangement: Vertical In-Line
- Fuel Consumption of Prime (L/hour): 10
- Fuel Consumption of Stand by (L/hour): 11.1
- Fuel Tank Capacity (L): 50
- Fuel Type: Diesel
- Number of Cylinder: 4
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- YASUKA Genset Diesel Generator YSK SeriesDeskripsi:Fungsi utama mesin adalah untuk menghasilkan listrik. Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dapat memberikan energi listrik secara terus menerus, stabil dan aman, sehingga cocok digunakan untuk cadangan daya darurat di berbagai bidang.Mesin memiliki berat 155 kg, dilengkapi dengan rated voltage sebesar 220 V, rated frequency sebesar 50 Hz, rated AC output sebesar 4.5 KW, maximum AC outuput sebesar 5.0 KW, tanki bahan bakar sebesar 16 L. Selain itu, mesin dinyalakan menggunakan metode electric start.Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dibutuhkan lebih banyak pada pekerjaan dalam pekerjaan-pekerjaan manufaktur. Mesin cocok digunakan untuk instalasi di luar ruangan dan dalam ruangan dikarenakan kelebihan mesin yang tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan.Penutup mesin dirancang dengan bahan kedap suara yang menimbulkan getaran minimum. Hal ini membuat mesin ramah lingkungan dan ideal untuk operasi di daerah perumahan.Perangkat mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE menggunakan casing logam untuk melindungi peralatan, sehingga dapat dipasang di mana saja. Mesin didesain khusus untuk melindungi genset dari cuaca buruk dan faktor lingkungan yang dapat merusak mesin, tujuannya untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik dan mengisolasi efek buruk dari genset selama operasi.Mesin ini menjadi peralatan dirancang agar tahan lama. Desainnya yang kokoh dan kuat menjadikannya ideal untuk pengoperasian bahkan dalam kondisi pekerjaan yang sulit, tanpa memerlukan perawatan rutin.
- ATCC Geobacillus stearothermophilusatribut:
- Preceptrol: Yes
- Temperature (°C): 55
- Atmosphere: Aerobic
- Verification Method: Whole-genome Sequencing
- Storage Temperature Conditions (°C): 2 to 8
- Genome Sequenced Strain: Yes
- Applications: Quality control, Pharmaceutical testing
- Product Format: Freeze-dried
- Type Strain: No
- TSUZUMI Genset Miniatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Starting: Electric
- MultiPro Genset Diesel Tipe Silentatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Speed Engine (rpm): 1500
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- WEIFANG Genset Tipe Silentatribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50
- Engine Speed (rpm): 1500
- Type Engine: Silent
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
Daftar Harga genset 10 kva silent Terbaru March 2026
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| HIGHLANDER Genset Tipe Silent | Rp98.999.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| KRISBOW Genset 1Ph Silent Cummins | Rp219.999.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| TSUZUMI Genset Seri TDG | Rp69.999.900 |
| YASUKA Genset Diesel Generator YSK Series | Rp17.999.900 |
| ATCC Geobacillus stearothermophilus | Rp5.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102540280-1.jpg)













/6xP104570249-9.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/P102122563-1.jpg)
/P102122556-1.jpg)