Beli generatorset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 25
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Starting System: Recoil/Electric
  2. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  3. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  4. Leroy Generator Diesel Open Type Prime Rated Power (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp179.999.900

    Leroy Generator Diesel Open Type Prime Rated Power (Genset Diesel)
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 3
    • Engine Speed (rpm): 1500
    • Radiator Temperature (°C): 50-Aluminium
    • Engine Standby Speed (rpm): 1500
    • Noise Type: Open Type
  5. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  6. TSUZUMI Generator Diesel Set TCG Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp189.999.900

    TSUZUMI Generator Diesel Set TCG Series (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 380
  7. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  8. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  9. Loncin Generator Gasoline Set Premium Series (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Loncin Generator Gasoline Set Premium Series (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Generator Loncin LC6800D-A mampu menghadirkan genset dengan bentuk yang kokoh dan bertenaga, dilengkapi dengan Digital Data Meter yang berfungi untuk menampilkan voltase, ampere, lama penggunaan, dan juga beban genset yang sedang digunakan. Serta roda dan handle yang sangat memudahkan untuk memindahkan genset sesuai lokasi yang diinginkan.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Genset Canopy: Open
    • Speed (rpm): 3600
    • Step Machine: 4 Steps
  10. KRISBOW Generator Diesel Set Perkins Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp249.999.900

    KRISBOW Generator Diesel Set Perkins Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Generator Diesel HD13.5kVA Silent Perkins
    atribut:
    • Output (Phase/Volt): 3/380
    • Frequency (Hz): 50
    • Power Factor (PF): 0.8
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Digital Panel and Modul: COMAP AMF20/25
    • Manufacturing/Model: Perkins/403A-15G2
    • Coolant Capacity (L): 7
    • Cycle (Stroke): 4
    • Cylinder Arrangement: Vertical In-Line
    • Dimensions (mm): 1880x750x1090
    • Fuel Consumption of Prime (L/hour): 3.7
    • Fuel Consumption of Stand by (L/hour): 4.1
    • Fuel Tank Capacity (L): 50
    • Fuel Type: Diesel
    • Manufacture/Type: Stamford/PI044G
    • Number of Cylinder: 3
    • Oil Capacity (L): 6
    • Prime Power Output (kVA/kW): 13.5/10.8
    • Standby Output Power (kVA/kW): 15/12
  11. HIGHLANDER Generator Diesel Portable Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp86.999.900

    HIGHLANDER Generator Diesel Portable Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Structure Type: Silent
    • Bore Size (mm): 88
    • Stroke (mm): 72
    • Displacement (ml): 870
    • Sound Level (dB): 80
    • Oil Capacity (L): 2.7
    • Fuel Tank Capacity (L): 18.0
    • Overall Dimensions (mm): 1220x760x1000
    • Maximum Output Power (W): 11000
    • Operating Time (hour): 6 (recommended)
    • Output Rating (W): 10000
  12. Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp719.900

    Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga)
    Deskripsi:
    A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.
    atribut:
    • Face Material: Copper
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Iron
    • Type: Hammer
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Soft
  13. PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  14. CHAMPION POWER EQUIPMENT Portable Generator Wheel Kit
    Mulai

    Rp1.999.900

    CHAMPION POWER EQUIPMENT Portable Generator Wheel Kit
    atribut:
    • UNSPSC: 26111604
    • For use with: Champion 2800- 4750 Watt Generator
  15. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  16. CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp279.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
Daftar Harga generatorset Terbaru October 2026
Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)Rp11.999.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)Rp3.599.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
Leroy Generator Diesel Open Type Prime Rated Power (Genset Diesel)Rp179.999.900
Keypower Generator Diesel Cummins Stamford Set (Genset Diesel)Rp429.999.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
TSUZUMI Generator Diesel Set TCG Series (Genset Diesel)Rp189.999.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait