Beli generator ozone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KUSATSU Ozone GeneratorDeskripsi:KUSATSU OZONE GENERATOR CFZY-6Kusatsu Water Treatment Industrial Series adalah solusi air bersih untuk skala industri, termasuk industri Tekstil, Pulp & Kertas, Makanan & Minuman, Bahan Kimia, dan industri lainnya. Sistem Kusatsu Water Treatment mengintegrasikan Reverse Osmosis, Ultra Filter, Ozone Generator, Water Softener, Pure Water Plant, dan Mineral Water Plant. Investasi jangka panjang untuk bisnis industri Anda, Kusatsu Water Treatment Industrial menggunakan material dan teknologi berkualitas, disesuaikan dengan iklim dan kondisi air di Indonesia. Kusatsu menggunakan membrane sheet 'TORAY' dari Jepang untuk hasil pemurnian air yang maksimal sesuai kebutuhan bisnis industri Anda.Application:- Greenhouse sterilizer- Farming sterilizer and remove odor- Keep fresh- Wash and remove the residual pesticides and fruits- Ozone air sterilizer- Small scale water treatment- Food factory water treatment equipmentatribut:
- Ozone Generating Capacity (g/hour): 6
- Air Supplier: Air
- Power Supply (V/Hz): 220/50
- Power (W): 650
- Exterior Size (mm): 510x490x1030
- Non Brand Ozone GeneratorDeskripsi:- Generator Ozon (O3) atau Ozonizer dengan kapasitas besar 24 gram per jam, dengan volume udara yg dihasilkan 51-150 m3 per jam, untuk ruangan sampai 60 meter persegi (per sesuai spec manufaktur)- Umum digunakan untuk membersihkan udara, formalin, benzene, bakteri, virus, menghilangkan bau, dan keperluan laboratoriumatribut:
- Application Area (m): up to 60
- Benzene Removal Rate: 99.97%
- Cooling Mode: Air Cooling
- Formaldehyde Removal Rate: 99.97%
- Noise (dB): 30
- Power (W): 110
- Air Volume (m³/hour): 51-150
- Product (V): Ozone Generator 220
- Product Size (cm): 22x10.7x12.7
- Voltage (V): 220
- REX Industries Ozone GeneratorDeskripsi:-Harmless to the environment as it does not require a chemical agent.-Low power consumption and economical.-Easy to install and maintenance is easy. -For putrid odors of water soluble cutting liquids for machine tools.atribut:
- Power: Single Phase 100V
- Electricity Consumption (50/60Hz): 19/18W
- Air Volume: 13L/min
- Generated Ozone Volume: Low 20, High 60mg/h
- Puretrex Puretrex Ozonizer / Ozone Generator (Mesin Ozone Generator)Deskripsi:Alat Generator Ozon yang berfungsi untuk Disinfeksi sterilisasi, Memperbaiki aroma & menghilangkan bau.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 15
- Ozone Output (mg/hour): 400
- Maximum Working Time (minute): 30
- FOGGER Axial Fan (Kipas Axial)Deskripsi:The M-25 is perfect for sanitizing and deodorizing medium to large areas such as hotel suites, homes, offices, basements, and more. It will eliminate even the most severe odors caused by mold, mildew, tobacco, fire and smoke, water and flood damage, animals, and more.atribut:
- Voltage per Cycle (V/Hz): 115/60
- Rated Airflow (CFM): 1450
- Cord Length (m): 1.8
- Housing: ABS
- Rotation: 360
- Leka UV-C & Ozone Room SterilizerDeskripsi:1. PROTEKSI AUTO-OFF - 3 buah sensor gerak sehingga alat mati secara otomatis saat ada orang, binatang atau gerakan di 360° area sensor. 2. LEBIH AMAN - kisi-kisi sebagai proteksi agar tabung lampu tidak mudah pecah karena jatuhan/senggolan, atau dari tangan anak kecil & binatang. 3. LEBIH FLEKSIBEL - panjang kabel 3.5 meter agar penempatan fleksibel di posisi strategis dan jauh dari colokan (dibanding kabel standar 1.5 meter). 4. LEBIH LUAS - jangkauan area yang luas, hingga 60m2. 5. LEBIH BESAR - kekuatan daya lebih besar (60W) sehingga menghasilkan sinar UV-C + ozon lebih cepat, kuat, dan untuk jangkauan area lebih luas. 6. 4 PILIHAN WAKTU - 15, 30, 45 dan 60 menit disesuaikan untuk berbagai macam ukuran ruangan. 7. SERTIFIKASI hasil uji test lab internasional, CE, FCC & RoHS. 8. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.
- KOFLOC Ozone gas generator Mini-CUBE seriesDeskripsi:The MOZS ozone gas generator incorporates an oxygen gas generator (PSA) and an ozone generation unit into the Mini-CUBE series housing. It uses the same equipment configuration as the manufacturer's existing PZ series ozone generator, which uses low-dew-point, high-concentration oxygen gas as the ozone source, while achieving an ozone generation rate of 2g/h in the industry's smallest size. While air-based ozone generators generate large amounts of harmful NOx as a by-product of ozonation, this generator ozonates low-dew-point oxygen gas, producing ozone gas with significantly reduced NOx emissions. It can be used for a variety of applications, including rubber and resin ozone degradation testing, oxidizing gas for chemical experiments, and sterilizing production environments in the agricultural and aquaculture industries. Furthermore, the MOZS's stylish design, a departure from the traditional mechanical image, and its superior performance meet the diverse needs of sterilization and deodorization in hospitals, welfare facilities, hotels, food factories, supermarkets, and other facilities.Chemistry (oxidation process), wastewater treatment, deodorization (bleaching, decomposition), cleaning, cotton stuffing (deodorization, bleaching), fisheries (sterilization, purification), durability testing (oxidation corrosion), resin processing (lamination)* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).atribut:
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 390x746x750
- Display: 7-segment liquid crystal display with backlight Character height 26 mm
- Display Format: Digital
- Display Mode: kg, quantity
- Dust / Water Protection: IP65
- Function: Addition/accumulation function, counting function
- Included Accessories: Instruction manual, AC adapter, Display cover
- Linearity: ±0.04kg
- Maximum Capacity (kg): 220
- Maximum Count Value: 110000 pieces
- Power Supply: AC adapter (included)
- Reproducibility: 0.04kg (standard deviation)
- Type: Stand scales
- Weighing Pan Dimensions (mm): 390x530
- Iontech Ozone Generatoratribut:
- Power (W): 260
- Air Flow Rate (LPM): 50-75
- Capacity (g/hour): 10G
- Compressed Air Pressure (MPa): 0.025
- Dimensions (cm): 40x30x77
- Fuse of Power supply (A): 5
- Oxygen Flow (LPM): 2.4-6
- Ozone Concentration (Mg/L): 32-60
- Ozone Output (g/hour): 8.6-14.5
- IWASAKI Air Cleaner Airlia Compact Dual (Penjernih Udara)atribut:
- Applicable Lamp: GL15 x 1 light
- Color: White
- Depth (mm): 220
- Driving Noise (dB): [Power] 53 [Standard] 40 [Quiet] 3 2 (when operating at 50Hz)
- Environment Used: For indoor use
- Estimated Usage Range: 66
- Height (mm): 700
- Material: Steel plate; Body = Steel plate (white), Top plate = Steel plate (gray)
- Power Consumption (W): 41/37 (50/60Hz)
- Power Cord Length (m): 1.7
- Power Supply (V): Single phase 100
- Processing Air Volume (m³/minute): 50Hz=[Power] 1.1, [Standard] 0.6, [Quiet] 0.4, 60H z=[Power] 1.2, [Standard] 0.6, [Quiet] 0.4
- Processing Method: UV + ozone + fan ventilation method
- Safety Mechanism: Operation stop function when cover is opened, ozone generator control interlock
- Width (mm): 220
- DRAGONLAB Micropipette Single Channel Fixed Volume (Mikropipet)Deskripsi:Mikropipet (micropipet) adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat
- Wasser Rinsing Submersible Pumpatribut:
- Power (W): 500
- Output (inch): 2
- Cable Length (m): 6
- Maximum Capacity (L/minute): 210
- Maximum Head (m): 12
- ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
- Suji Glass Stirring RodDeskripsi:Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- Fantoni Office Chair Manager (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- DLAB Pipettor Stand Holds 6 Micropipette (Pipet)Deskripsi:Linear Pipettor Stand, holds 6 MicroPette Pipettors (singlechannel or multi-channel)
- Union Wheel Brush Brass Coated Steel Wire (WWP) (Sikat Kawat Piring)atribut:
- Material: Brass Coated
- TEMPCO Flexible Strip HeaterDeskripsi:Flexible Strip Heaters with Standard Mounting help transfer heat to flat or irregularly shaped surfaces, including three-dimensional geometries. Flexible strip heater includes leads that easily attach to the system, machine, and/or component. Overall length varies from 2" to 72".atribut:
- UNSPSC: 40101821
- Heater Voltage (V): 120 AC
- Lead Length (inch): 10
- Material: Silicone Rubber
- Phase: 1
- Kitz 10K Cast Iron Made Swing Chuck (Flange Type) (10FCOS Series)atribut:
- Material (plug): SS400
- Class: 10K
Daftar Harga generator ozone Terbaru October 2026
| KUSATSU Ozone Generator | Rp79.999.900 |
| Non Brand Ozone Generator | Rp1.199.900 |
| REX Industries Ozone Generator | Rp25.999.900 |
| Puretrex Puretrex Ozonizer / Ozone Generator (Mesin Ozone Generator) | Rp719.900 |
| FOGGER Axial Fan (Kipas Axial) | Rp9.999.900 |
| Leka UV-C & Ozone Room Sterilizer | Rp1.399.900 |
| KOFLOC Ozone gas generator Mini-CUBE series | Rp249.999.900 |
| Iontech Ozone Generator | Rp7.999.900 |
| BRAND Dispensette S Analog-Adjustable Bottle-Top Dispenser | Rp10.999.900 |
| IWASAKI Air Cleaner Airlia Compact Dual (Penjernih Udara) | Rp35.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/cdP105216445-2.jpg)
/2wP109072104-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Generator%20Gas/KOFLOC%20Ozone%20gas%20generator%20Mini-CUBE%20series/8fP114194303-1.jpg)


/exP111732537-1.jpg)
/pvP109115931-1.jpg)

/c9P108488441-1.jpg)

/34P104795112-1.jpg)
/nuP103452858-1.jpg)
%20(Sikat%20Kawat%20Piring)/1eP106350050-2.jpg)
/dcP111447480-1.jpg)

%20(10FCOS%20Series)/P103049168-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)