Spesifikasi
| Ozone Generating Capacity (g/hour) | 6 |
|---|---|
| Air Supplier | Air |
| Power Supply (V/Hz) | 220/50 |
| Power (W) | 650 |
| Exterior Size (mm) | 510x490x1030 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KUSATSU OZONE GENERATOR CFZY-6
Kusatsu Water Treatment Industrial Series adalah solusi air bersih untuk skala industri, termasuk industri Tekstil, Pulp & Kertas, Makanan & Minuman, Bahan Kimia, dan industri lainnya. Sistem Kusatsu Water Treatment mengintegrasikan Reverse Osmosis, Ultra Filter, Ozone Generator, Water Softener, Pure Water Plant, dan Mineral Water Plant. Investasi jangka panjang untuk bisnis industri Anda, Kusatsu Water Treatment Industrial menggunakan material dan teknologi berkualitas, disesuaikan dengan iklim dan kondisi air di Indonesia. Kusatsu menggunakan membrane sheet 'TORAY' dari Jepang untuk hasil pemurnian air yang maksimal sesuai kebutuhan bisnis industri Anda.
Application:
- Greenhouse sterilizer
- Farming sterilizer and remove odor
- Keep fresh
- Wash and remove the residual pesticides and fruits
- Ozone air sterilizer
- Small scale water treatment
- Food factory water treatment equipment
Kusatsu Water Treatment Industrial Series adalah solusi air bersih untuk skala industri, termasuk industri Tekstil, Pulp & Kertas, Makanan & Minuman, Bahan Kimia, dan industri lainnya. Sistem Kusatsu Water Treatment mengintegrasikan Reverse Osmosis, Ultra Filter, Ozone Generator, Water Softener, Pure Water Plant, dan Mineral Water Plant. Investasi jangka panjang untuk bisnis industri Anda, Kusatsu Water Treatment Industrial menggunakan material dan teknologi berkualitas, disesuaikan dengan iklim dan kondisi air di Indonesia. Kusatsu menggunakan membrane sheet 'TORAY' dari Jepang untuk hasil pemurnian air yang maksimal sesuai kebutuhan bisnis industri Anda.
Application:
- Greenhouse sterilizer
- Farming sterilizer and remove odor
- Keep fresh
- Wash and remove the residual pesticides and fruits
- Ozone air sterilizer
- Small scale water treatment
- Food factory water treatment equipment
Feature
- Cold wind- No need cooling water
- With PSA Oxygen generator
- Save energy
- With advanced technology
Use
Functions :- Laboratory: chemical oxidation for raw material of flavors
- Fragrances, small water treatment experiment
- Beverage process industry
- Such as pure water, spring water
- Fruits & vegetables process industry
- Food process industry: water
- Pharmaceutical industry: water
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
