Beli generator 10 kva di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 4Pcs
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 4Pcs
    atribut:
    • Dimensions b (mm): 54
    • Material: Iron (SPCH)
    • Specifications: For Left
    • Surface Processing: Cloth
  2. YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Mulai

    Rp289.999.900

    YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  3. YamamaxPRO Genset Diesel
    Mulai

    Rp23.999.900

    YamamaxPRO Genset Diesel
    atribut:
    • AC Output (V/Hz): 220 /50
    • DC Out (V): DC12
    • Starting: Electric
  4. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  5. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  6. CUMMINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp269.999.900

    CUMMINS Genset Tipe Silent
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  7. RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  8. FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  9. TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 2Pcs
    Mulai

    Rp279.900

  10. Denyo Generator Isuzu (Genset)
    Mulai

    Rp519.999.900

    Denyo Generator Isuzu (Genset)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  11. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  12. Furupla Dia Sprayer Autoclave+IP
    Mulai

    Rp639.900

    Furupla Dia Sprayer Autoclave+IP
    atribut:
    • Capacity (ml): 500
    • Color: Light Blue
    • Body Material: Glass fiber reinforced polypropylene
    • Bottle Material: Polypropylene
    • Suction Hose Material: Silicone Rubber
    • Dimensions (mm): 118x96x207
  13. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  14. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  15. FIRMAN Generator Bensin (Genset)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FIRMAN Generator Bensin (Genset)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
Daftar Harga generator 10 kva Terbaru December 2025
KRISBOW Generator Bensin (Genset)Rp2.199.900
TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 4PcsRp409.900
YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Rp289.999.900
YamamaxPRO Genset DieselRp23.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
PERKINS Genset Tipe SilentRp169.999.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
Honda Power Product Generator (Mesin Genset)Rp6.999.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
CUMMINS Genset Tipe SilentRp269.999.900

Data diperbarui pada 19/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait