Beli gelas cup plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Gelas Plastik PP Injection Tanpa TutupDeskripsi:Bahan Cup PP PolyprophyleneTahan Panas dingin DinginDiameter Atas Cup 9cmDiameter Bawah Cup 4.5cmHeight Cup 9cmThickness 0.5mmatribut:
- Color: Transparan
- monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik)Deskripsi:Better disposable PP beaker Agitation, preparation of sample.atribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Color: Translucent
- Heat Resistance Temperature (°C): 121
- Scale: There
- monotaro.id Tutup Gelas Plastik InjectionDeskripsi:Bahan Cup PP PolyprophyleneTahan Panas dingin DinginDiameter 9cmHeight Cup 1.8cmatribut:
- Color: Transparan
- SP Gelas Aquaatribut:
- Size (ml): 220
- ESCO 74X86mm/220Ml Cup 50 Plasticatribut:
- Material: Plastic
- Capacity (ml): 198
- Dimensions (Diameter x Height H) (mm): 74x86
- Wayang Gelas Plastikatribut:
- Material: PP
- Type: Ulir
- Non Brand Paper Cup Hot (Gelas Kertas)atribut:
- Material: Paper SPE 20
- Unggul Tutup Gelas OzDeskripsi:- Tutup gelas Oz plastik dapat digunakan untuk tutup gelas Oz ukuran 10 - 16ozatribut:
- Material: Plastic
- Benxon Gelas Plastikatribut:
- Material: PP
- monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)Deskripsi:monotaro.id paper cup tahan panas yang food grade/ food safe (aman untuk makanan), microwave safe (tahan microwave maksimum 1min), anti bocor karena menggunakan laminasi, eco friendly dengan bahan yang tebal.
- GAPURA Gelas PlastikDeskripsi:Gelas Plastik Bening Gapura 22 Oz / Cup Plastik / Gelas Plastik Datar1 Pak isi 50 pcsTersedia ukuran :22 Oz - Datar22 Oz - OvalKeunggulan dari Gelas Plastik Gapura :1. Terbuat dari bahan PP Murni2. Berbahan Foodgrade dan Food Contact3. Higienis dari Proses Produksi sampai Packing4. Tahan Panas5. Tidak Bocor6. Aman & Higienis7. Ukuran PasUkuran 12, 14, 16 dan 22 oz, cocok untuk segala jenis minuman seperti Jus Buah, Es Teh manis, Es Teh Solo,Thai Tea, dan segala jenis minuman kekinian lainnya.atribut:
- Color: Transparent
- Material: PP
- Size (oz): 22
- Type: Flat
- Unggul Paper Cup Reguler (Gelas Kertas)Deskripsi:KEUNGGULAN: - Ramah Lingkungan - Menjaga suhu dan kualitas minuman dengan baik - Bahan anti bocor - Bahan tidak mudah sobek - Cocok digunakan untuk minuman panas seperti kopi & teh.atribut:
- Size (ml): 240
- Material: Paper
- NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Green Leaf Gelas Plastik LavenderDeskripsi:Gelas Plastik Lavender 360 ml Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas yang Aman Digunakan untuk Makanan Maupun Minuman ( Food Grade) Berfungsi untuk Menyimpan Minuman Seperti Juice , Softdrink , Hot Drink dan Lain Sebagainya . Gelas Plastik Terdiri dari Berbagai Ukuran , Cocok untuk Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Anda.atribut:
- Dimensions (mm): Ø86x97
- Volume (ml): 360
- POWERPACK 2 Line Automatic Cup Filling Sealing MachineDeskripsi:Mesin untuk Pengisi Cairan GD-SERIES 2 Line Automatic. Mesin ini berfungsi untuk Mengisi cairan kedalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, pot kosmetik dan sebagainya.Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan, pasta, tepung, biji-bijian, dll kedalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, pot kosmetik dan sebagainya.atribut:
- Power (kW): 2.5
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Temperature (°C): 180-240
- Plastic Thickness (mm): 0.08-0.11
- Number of Rows Cup: 2
- Dimensions (cm): 190x65x145
- Filling Capacity (ml): 50-360
- Packing Speed (hour): 1800pcs
- HEADS Gelas Bening 100 Buahatribut:
- Material: PET (transparent) Country of origin: Taiwan
Daftar Harga gelas cup plastik Terbaru June 2026
| SP Gelas Plastik | Rp18.900 |
| Non Brand Gelas Plastik | Rp9.900 |
| monotaro.id Gelas Plastik PP Injection Tanpa Tutup | Rp22.900 |
| monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik) | Rp1.900 |
| monotaro.id Tutup Gelas Plastik Injection | Rp9.900 |
| SP Gelas Aqua | Rp10.900 |
| ESCO 74X86mm/220Ml Cup 50 Plastic | Rp149.900 |
| Wayang Gelas Plastik | Rp13.900 |
| Non Brand Paper Cup Hot (Gelas Kertas) | Rp28.900 |
| Unggul Tutup Gelas Oz | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 09/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20(Gelas%20Plastik)/P102231685-1.jpg)




/P102123232-1.jpg)


/mjP110086811-1.jpg)


/hfP105395627-1.jpg)
/irP102092675-3.jpg)