Beli cup 22oz di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAIWA Clear Cup A-PetDeskripsi:A cup with excellent transparency that is perfect for cold drinks. It can be used for various purposes such as outdoor leisure and takeout. Since each size has a common lid, inventory storage space can also be reduced. Safe and secure domestically produced products.atribut:
- Material: A-PET
- Quantity: 50
- Opening Diameter (Φmm): 89
- Unggul Tutup Gelas OzDeskripsi:- Tutup gelas Oz plastik dapat digunakan untuk tutup gelas Oz ukuran 10 - 16ozatribut:
- Material: Plastic
- Unggul Paper Cup PolosDeskripsi:KEUNGGULAN: - Ramah Lingkungan - Menjaga suhu dan kualitas minuman dengan baik - Bahan anti bocor - Bahan tidak mudah sobek - Cocok digunakan untuk minuman panas seperti kopi & teh.atribut:
- Material: Kertas
- Size (oz): 8
- Unggul Paper Cup RegulerDeskripsi:KEUNGGULAN: - Ramah Lingkungan - Menjaga suhu dan kualitas minuman dengan baik - Bahan anti bocor - Bahan tidak mudah sobek - Cocok digunakan untuk minuman panas seperti kopi & teh.atribut:
- Size (ml): 240
- Material: Paper
- monotaro.id Gelas Plastik PP Injection Tanpa TutupDeskripsi:Bahan Cup PP PolyprophyleneTahan Panas dingin DinginDiameter Atas Cup 9cmDiameter Bawah Cup 4.5cmHeight Cup 9cmThickness 0.5mmatribut:
- Color: Transparan
- monotaro.id Paper Cup HotDeskripsi:monotaro.id paper cup tahan panas yang food grade/ food safe (aman untuk makanan), microwave safe (tahan microwave maksimum 1min), anti bocor karena menggunakan laminasi, eco friendly dengan bahan yang tebal.
- monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik)Deskripsi:Better disposable PP beaker Agitation, preparation of sample.atribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Color: Translucent
- Heat Resistance Temperature (°C): 121
- Scale: There
- Non Brand Hot Paper Cup (Gelas Kertas)atribut:
- Material: Paper SPE 20
- Non Brand Cold Cupatribut:
- Top Diameter (mm): 89.1
- Bottom Diameter (mm): 60.23
- Height (mm): 168.2
- Size (oz): 22
- Material: Paper DPE 20+20
- Grammage (gsm): 230
- Color: 4 Color+OP
- SP Gelas Aquaatribut:
- Size (ml): 220
- Non Brand Tutup Gelas Kertasatribut:
- Diameter (cm): ±8
- monotaro.id Tutup Gelas Plastik InjectionDeskripsi:Bahan Cup PP PolyprophyleneTahan Panas dingin DinginDiameter 9cmHeight Cup 1.8cmatribut:
- Color: Transparan
- KENIS Bottle Wide Mouth PET (Botol Lab)Deskripsi:- The mouth is wide, so you can put a variety of things in it.- It is made of PET, has high transparency, and is convenient for checking the contents.atribut:
- Material: Body/PET, lid/PP, with packing
- SUNNUP Pet Cup Transparentatribut:
- Color: Transparent
- Capacity (ml): 60
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Quantity: 100
- Capacity (oz): 2
Daftar Harga cup 22oz Terbaru March 2026
| DAIWA Clear Cup A-Pet | Rp129.900 |
| Unggul Tutup Gelas Oz | Rp3.900 |
| Unggul Paper Cup Polos | Rp15.900 |
| SP Gelas Plastik | Rp18.900 |
| Non Brand Gelas Plastik | Rp9.900 |
| Unggul Paper Cup Reguler | Rp16.900 |
| monotaro.id Gelas Plastik PP Injection Tanpa Tutup | Rp15.900 |
| monotaro.id Paper Cup Hot | Rp12.900 |
| monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik) | Rp1.900 |
| Non Brand Hot Paper Cup (Gelas Kertas) | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%20(Gelas%20Plastik)/P102231685-1.jpg)
/P102123232-1.jpg)




/guP110750606-1.jpg)