Beli gelas arloji di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supertek Watch Glass
    Mulai

    Rp36.900

    Supertek Watch Glass
    Deskripsi:
    Kaca Arloji adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk bulat dan cembung. Kaca Arloji pada umumnya digunakan untuk menimbang padatan, menguapkan cairan, atau menutup bejana lain pada proses pemanasan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 80-125
    • Material: Gelas bening, bahan gelas adalah Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass yang dikenal dengan merk PYREX dan DURAN.
    • standards and specifications: ISO 3585 standard, ASTM E-438 Type 1 Class A specification, USP Type 1 Class A specification
    • Quality Check: Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
  2. Non Brand Kaca Arloji
    Mulai

    Rp57.900

    Non Brand Kaca Arloji
    atribut:
    • Size (cm): 10
  3. Suji Glass Stirring Rod
    Mulai

    Rp8.900

    Suji Glass Stirring Rod
    Deskripsi:
    Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  4. PUDAK SCIENTIFIC Kaca Arloji
    Mulai

    Rp28.900

    PUDAK SCIENTIFIC Kaca Arloji
    atribut:
    • Size (mm): 80
  5. DURAN Steriplan Soda Lime Petri Dish
    Mulai

    Rp62.900

    DURAN Steriplan Soda Lime Petri Dish
    Deskripsi:
    Autoclavable
  6. DURAN Measuring Pipette Class As With Cotton Plug Blue Inscription
    Mulai

    Rp119.900

    DURAN Measuring Pipette Class As With Cotton Plug Blue Inscription
    Deskripsi:
    Numbering from the top down. Calibration is based on the poured out volume (“Ex”) at a +20 °C reference temperature. Due to the scale, variable volumes can be held and then dispensed in the same or differing increments. Typical applications: accurate measurement and decanting of liquids.
  7. DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp82.900

    DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
  8. OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp18.900

    OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda yang ada pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur.
    atribut:
    • Color: Transparan
  9. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  10. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  11. DURAN Funnels With Short Stem
    Mulai

    Rp74.900

    DURAN Funnels With Short Stem
    Deskripsi:
    Particular suited for use with hot or aggressive chemicals thanks to the excellent thermal shock and chemical resistance of DURAN®. Also available in soda-lime glass. Typical applications: decanting and filtration of liquids.
  12. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

  13. Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Deskripsi:
    Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)
    atribut:
    • Size (L): 5
  14. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  15. VITLAB Beaker PP Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp84.900

  16. VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp87.900

    VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
  17. DURAN Watch Glass
    Mulai

    Rp359.900

    DURAN Watch Glass
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass 3.3DURAN (R)
Daftar Harga gelas arloji Terbaru March 2026
Supertek Watch GlassRp36.900
Non Brand Kaca ArlojiRp57.900
Suji Glass Stirring RodRp8.900
IWAKI Gelas ArlojiRp52.900
NORMAX Watch GlassRp26.900
DURAN Watch Glass Dishes With Fused EdgesRp71.900
PUDAK SCIENTIFIC Kaca ArlojiRp28.900
DURAN Steriplan Soda Lime Petri DishRp62.900
DURAN Measuring Pipette Class As With Cotton Plug Blue InscriptionRp119.900
DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Rp82.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)